カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(99)
- エスコ(73)
- ヤマダコーポレーション(53)
- ザーレン(39)
- シマテック(30)
- PERMA(26)
- KTC(17)
- AZ(エーゼット)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- パルサールブ(10)
- JTC(8)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- KWK(5)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- サモア(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト

マイクロホース ヒンタイプ
PROMOTE(プロモート)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。用途グリスガンに接続使用可能です。全長(mm)355質量(g)135危険物の類別非危険物ねじ径R1接続:R1/8
グリースポンプ
フローバル¥3,098税込¥3,4081個(400cc)3日以内出荷手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
グリースポンプ用フレキシブルホース
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1個翌日出荷フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
米国製カートリッジ用グリスガン
Performance Tool¥6,398税込¥7,0381台6日以内出荷米国製14オンスカートリッジ専用グリースガンです プロ品質亜鉛ダイカストヘッドの頑丈な構造 限られた狭いスペースで簡単に使用できるピストルグリップ式 握りやすいグリップ用途米国製カートリッジグリース専用グリースガン危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ
日平機器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
充電式グリスガン
KWK¥52,980税込¥58,2781台当日出荷手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
シングルライン用分配弁
KWK¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ロックオンカプラー付のマイクロホースです。用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥9,998税込¥10,9981本当日出荷SPK-1500Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
オイル用ハンドバケットボリュームポンプ
ヤマダコーポレーション¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
デジタルグリースガンGmN-500
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781本当日出荷トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)
AZ(エーゼット)¥599税込¥6591個4日以内出荷AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。長さ(mm)170危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(耐熱グリース)
PERMA¥8,298税込¥9,1281個(120mL)当日出荷から5日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
パーマクラシック(重加重グリース)
シマテック¥6,498税込¥7,1481個(120mL)翌々日出荷から21日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
ルブリケーター用ガン
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
標準型ストレートノズル115
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
ミニリューブ(缶別売)
ザーレン¥109,800税込¥120,7801台当日出荷市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
グリスニップル用キャップ
TRUSCO¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。グリスニップルの防じんや多少の漏れを防止します。トラスコ品番717-4285適合機種TGNシリーズ材質ポリエチレン(PE)色イエロー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
キャリー
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
805339 メカニカルオイルメーター
ヤマダコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷オイルバケットポンプ用メーター仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動
ベスト・アンサー¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
グリースメーター LAGM 1000E
SKF(日本エスケイエフ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。トラスコ品番564-1753適合機種吐出口M10×1のグリースガン品名グリースメーター電源単3アルカリ乾電池1本(別売)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ用ロックカプラー
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1