461件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
    仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
    危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 125mL グリース自動給油器(モリブデン系) エスコ

    125mL グリース自動給油器(モリブデン系)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月
  • 125mL グリース自動給油器(高温用) エスコ

    125mL グリース自動給油器(高温用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    19,300税込21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    85,700税込94,270
    1台
    4日以内出荷
    付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
    電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm

    シマテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm

    シマテック
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • 12Vバッテリー エスコ

    12Vバッテリー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
    危険物の類別非危険物
  • ザーレン ハンドガン用ノズル ザーレン

    ザーレン ハンドガン用ノズル

    ザーレン
    779税込857
    1本
    当日出荷
    質量(g)65危険物の類別非危険物
  • キャスター(1台分) JTC

    キャスター(1台分)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • タンク・タンクベース JTC

    タンク・タンクベース

    JTC
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • カプラー JTC

    カプラー

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ3mホース JTC

    グリスポンプ3mホース

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • ノズル(排出カプラー付) JTC

    ノズル(排出カプラー付)

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ リンカーン

    ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ

    リンカーン
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物
  • エアー式グリスガンMODEL 1163 リンカーン

    エアー式グリスガンMODEL 1163

    リンカーン
    33,980税込37,378
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グリスガンホース Modes

    グリスガンホース

    Modes
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    グリースガン用マイクロホース
    用途ハイドロリックニップル用全長(mm)330ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン

    自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

    ザーレン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。付属品汎用グリス(NLGI#2)仕様設定可能給油期間:1~12トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
  • 充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション

    充電式グリスガン 充電器

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EG-400B2LL用の充電器です。
    トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
    トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • エルボー45° オプションパーツ ザーレン

    エルボー45° オプションパーツ

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
    トラスコ品番130-9387アズワン品番64-8697-69危険物の類別非危険物
  • KYプラスカプラ マクノート

    KYプラスカプラ

    マクノート
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
    用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。トラスコ品番237-0484最大吐出圧力(MPa)69危険物の類別非危険物
  • エアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイント TRUSCO

    エアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイント

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番246-3233アズワン品番65-2005-98危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-550 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションホース 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションホース

    尾崎亀商店
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションノズル 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションノズル

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • コードレス、ハンディーエアーチャージャー インガソール・ランド

    コードレス、ハンディーエアーチャージャー

    インガソール・ランド
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶用グリースポンプ ザーレン

    ペール缶用グリースポンプ

    ザーレン
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
    用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
  • グリースガン ザーレン

    グリースガン

    ザーレン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
    トラスコ品番237-1989質量(g)40危険物の類別非危険物
  • オイルマスターロング ザーレン

    オイルマスターロング

    ザーレン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
    用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
  • P3-01ポンプアッセン ザーレン

    P3-01ポンプアッセン

    ザーレン
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
  • パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMA

    パーマスターバリオモータードライブ式給油器

    PERMA
    35,980税込39,578
    1セット
    20日以内出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
    適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
グリース用注入器