459件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器 PERMA

    パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器

    PERMA
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
  • パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA

    パーマNOVA 温度センサー付自動給油器

    PERMA
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
    適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
  • パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブ

    パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)

    パルサールブ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機) パルサールブ

    パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機)

    パルサールブ
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    パルサールブ用ナイロンチューブです。
    用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケット PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケット

    PERMA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。安全柵のフェンスに取り付けに最適です。
    トラスコ品番161-2330材質/仕上ステンレススチールサイズG1/4雌ねじ質量(g)498危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジ

    PERMA
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器本体との取り付け補強の役目もします。レデューサーや配管の取り付けに最適です。
    トラスコ品番161-2329材質/仕上ステンレススチールサイズG1/8雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)25危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット

    PERMA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    取り付け補強の役目もします。ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
    トラスコ品番161-2327材質/仕上ステンレススチール質量(g)26ブラケット104864(パーマ用取り付けブラケット No)危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁 PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁

    PERMA
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
    危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション

    PERMA
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
    材質/仕上真鍮危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル

    PERMA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。90度の横に施工する時に使用します。
    トラスコ品番161-2346材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)38危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル

    PERMA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
    トラスコ品番161-2345材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)27危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクター PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクター

    PERMA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。
    材質/仕上ステンレス危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ

    PERMA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
    トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
  • パーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップ

    PERMA
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる方向に取り付け可能です。プラスチック製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
    トラスコ品番161-2326適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR材質/仕上プラスチック質量(g)40危険物の類別非危険物
  • フューチャー 自動給油器 PERMA

    フューチャー 自動給油器

    PERMA
    6,698税込7,368
    1個(120mL)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
    材質プラスチック幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • 一口給脂器ジュンペット KWK

    一口給脂器ジュンペット

    KWK
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
    用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35
  • ノズル(EA991HB-41用) エスコ

    ノズル(EA991HB-41用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-41用ノズル全長(mm)約265危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • 16kgグリースチャージガンセット エスコ

    16kgグリースチャージガンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    42,200税込46,420
    1個
    翌々日出荷
    16kg、20kg缶に直接セットできます。
    仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)60mm質量(g)14内径(Φmm)12mm危険物の類別非危険物
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)61質量(g)18危険物の類別非危険物
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)65質量(g)29危険物の類別非危険物
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
  • グリースガン用ホース(カプラ付M10 11X300MM) PRESSOL

    グリースガン用ホース(カプラ付M10 11X300MM)

    PRESSOL
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン ノズル無 PRESSOL

    グリースガン ノズル無

    PRESSOL
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースガン 150mmホース付 PRESSOL

    グリースガン 150mmホース付

    PRESSOL
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースガン 150mmノズル付 PRESSOL

    グリースガン 150mmノズル付

    PRESSOL
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)150危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準オイル125CC付き PERMA

    パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準オイル125CC付き

    PERMA
    15,980税込17,578
    1個(120g)
    翌々日出荷
    オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
    仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)材質容器:プラスチック容量(g)125保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
  • パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き PERMA

    パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き

    PERMA
    23,980税込26,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)165×71危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き) パルサールブ

    パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

    パルサールブ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-8467幅(mm)Φ92質量(kg)1高さ(mm)261グリス容量500mL給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー ストレートアダプター KTC

    エアグリースフィーダー ストレートアダプター

    KTC
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン KTC

    エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン

    KTC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • グリースガン イチネンTASCO

    グリースガン

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 パルサールブ

    パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器

    パルサールブ
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
    用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番132-7225高さ(mm)261質量(g)1.3取付ねじ3/8インチPT幅(Φmm)92防塵防水性能IP54環境温度範囲(℃)-15~60危険物の類別非危険物常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
  • OL500オイル用 遠隔設置キット ザーレン

    OL500オイル用 遠隔設置キット

    ザーレン
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
  • Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレン

    Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット

    ザーレン
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
    用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • M グリス用マルチポイント設置キット ザーレン

    M グリス用マルチポイント設置キット

    ザーレン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁 ザーレン

    遠隔設置アクセサリ グリース分配弁

    ザーレン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
    用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用質量(g)324危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン

    DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)

    ザーレン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
  • M 汎用グリス 60cc ザーレン

    M 汎用グリス 60cc

    ザーレン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
    用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
グリース用注入器