カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(99)
- エスコ(73)
- ヤマダコーポレーション(53)
- ザーレン(39)
- シマテック(30)
- PERMA(26)
- KTC(17)
- AZ(エーゼット)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- パルサールブ(10)
- JTC(8)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- KWK(5)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- サモア(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト

シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm
シマテック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 90°エルボー
シマテック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 45°エルボー
シマテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
G-60N用強力バネ(金)
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225色金摘要G60N用強力ばね(ゴールド)質量(g)26危険物の類別非危険物
ミニリューブK6専用缶
ザーレン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番121-8425適合本体ミニリューブK6材質樹脂質量(g)240容量(kg)2.5適合グリース~#2危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付)
ザーレン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用)
ザーレン¥119,800税込¥131,7801個欠品中市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
マイクロホース
KHT¥859税込¥9451個5日以内出荷KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)300本体質量(g)78本体サイズ(mm)L350×W14×H・D14危険物の類別非危険物
ショートマイクロホース
KHT¥669税込¥7361個5日以内出荷KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)200本体質量(g)72本体サイズ(mm)L238×W14×H・D14危険物の類別非危険物
グリスポンプ マイクロホース付
KHT¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
グリスポンプ 3点セット
KHT¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
M・MSP用サービスパック 汎用グリス
パルサールブ¥17,980税込¥19,7781箱当日出荷ワンパッケージ品用途交換用パックとして。トラスコ品番681-6018適合機種M502/PL1セット内容ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。ちょう度2グリス容量500mL危険物の類別非危険物
オイルポンプセットST
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801式30日以内出荷ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
グリース用流量計
サモア¥92,980税込¥102,2781台当日出荷グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
グリースガン(流量計付)
サモア¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
パルサールブ¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
ペール缶用グリスポンプ(エア式)
サモア¥199,800税込¥219,7801台当日出荷市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台当日出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781台(1本)翌々日出荷TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9686幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,498税込¥4,9481台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9669幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981式(1本)当日出荷TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,498税込¥4,9481台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9671幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
エアー式熱風ヒーター
エスコ¥42,900税込¥47,1901個(1本)翌日出荷圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
グリースポンプ用ニップル(スイベル式)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷360°スイベル式。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
グリースポンプ用ロックカプラー
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1