絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電池式(4)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(2)
使用電池
  • 単3乾電池(2)
  • 単4乾電池(2)
  • 専用充電池(4)
照射距離(m)
  • 10未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(4)
最大点灯時間
  • 10~19時間(2)
  • 20~29時間(2)
  • 30~39時間(2)
  • 70~79時間(1)
  • 90~99時間(1)
  • 100時間以上(9)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
LED
保護等級
  • IP66
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(6)
  • IP54(6)
  • IP56(1)
  • IP64(37)
  • IP65(23)
  • IP67(18)
  • IP68(22)
  • IPX1(1)
  • IPX2(1)
  • IPX3(12)
  • IPX4(115)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(20)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
ブランド
  • FENIX(フェニックス)(10)
  • GENTOS(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • オーム電機(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • Elut(1)
FENIX(フェニックス)・GENTOS・タジマツール(TJMデザイン)・BIGMAN(ビッグマン)・オーム電機・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Elut
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
  • Auva オーバルビームヘッドライト GENTOS

    Auva オーバルビームヘッドライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)防塵防水性能66/67↓1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)300~6照射距離(m)最大約66連続点灯時間(時間)約3.5~74落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機

    防水LEDヘッドライト 650Lm IP66

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リバティBOX着脱式無段階調光ヘッドライト充電式 GENTOS

    リバティBOX着脱式無段階調光ヘッドライト充電式

    GENTOS
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    ジェントス初 ダイヤル式無段階調光ヘッドライトが登場!。自分の好きな光量で調節でき、シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。最大700ルーメンの高出力、6.5時間の連続点灯が可能(最大172m先まで照射可能)。ダイヤルにて無段階調光可能で、Minモード時は27時間の連続点灯(55lm)。充電池単体でも充電可能(付属のUSB Type-Cケーブルにて)(型番:LY-18SB)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。また、本体からバッテリーの取り外しが可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適
    用途2m落下耐久とIP66(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めつきヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-18SB)質量(g)226電源Li-ion 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(型番:LY-18SB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.7×44.0×51.3防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源:約700~55照射距離(m)最大:約172連続点灯時間(時間)約6.5~27落下耐久(m)テスト:2
  • CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト GENTOS

    CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト

    GENTOS
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト CPシリーズ。単3x1本使用のコンパクトサイズながらフォーカス機能を搭載。最大200ルーメンの出力で7.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモード時は15時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。可動式ヘッドで下方へ65°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)85電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.9×32×48保護等級IP66(準拠)使用電池単3アルカリ電池×1本(付属)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~70照射距離(m)約125電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~15IP等級66落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)仕様滑り止め無し材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • 充電式ヘッドライト(センサー付き) FENIX(フェニックス)

    充電式ヘッドライト(センサー付き)

    FENIX(フェニックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。
    付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86色黄高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150
  • LEDヘッドライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
    付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • 充電式LEDヘッドライト HL18RT FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HL18RT

    FENIX(フェニックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
    付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド) FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)

    FENIX(フェニックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL32RT

    FENIX(フェニックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
    付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66色黒高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL16 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL16

    FENIX(フェニックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
    付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64色黒高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP30RV20BLACK

    FENIX(フェニックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107色ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
  • LED充電式ヘッドライト HP16R FENIX(フェニックス)

    LED充電式ヘッドライト HP16R

    FENIX(フェニックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62色グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト ”HL40R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HL40R”

    FENIX(フェニックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
    付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
  • LEDヘッドライト Elut

    LEDヘッドライト

    Elut
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
    用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)色ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト
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
ヘッドライト 【通販モノタロウ】 照明