絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
使用電池
  • 専用充電池(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 30~39時間(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
保護等級
  • IP42
  • IP20(1)
  • IP44(7)
  • IP54(12)
  • IP56(1)
  • IP64(39)
  • IP65(30)
  • IP66(23)
  • IP67(21)
  • IP68(26)
  • IPX1(1)
  • IPX2(2)
  • IPX3(13)
  • IPX4(118)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(19)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
ブランド
  • STAR Light(1)
  • SK11(1)
STAR Light・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDネックライト SK11

    充電式LEDネックライト

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト STAR Light

    充電式LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
    その他ヘッド角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドライト