絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • スーパー工業(26)
  • 日動工業(23)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
  • ナカトミ(15)
  • 日立(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • 静岡製機(11)
  • 結一産業(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • J&S(8)
  • エスケイジャパン(8)
  • 後藤(7)
  • MEIHO(ワキタ)(7)
  • トレードワン(6)
  • アメフレック(6)
  • アースブロー(6)
  • 象印マホービン(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー brother(ブラザー)

    PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー

    brother(ブラザー)
    197,880税込217,668
    1台
    当日出荷
    排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
    用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
  • PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー brother(ブラザー)

    PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー

    brother(ブラザー)
    177,980税込195,778
    1台
    翌々日出荷
    排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
    用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン