絞り込み
ブランド
- ベルソス
- スーパー工業(26)
- 日動工業(23)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- ナカトミ(15)
- 日立(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 静岡製機(11)
- 結一産業(10)
- PROMOTE(プロモート)(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- J&S(8)
- エスケイジャパン(8)
- 後藤(7)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- トレードワン(6)
- アメフレック(6)
- アースブロー(6)
- 象印マホービン(5)
- AirRevolution(5)
- ブランドをもっと見る

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
ベルソス¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
ベルソス¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷ミストでひんやりここちょい冷風。ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。用途風量12段階調整。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー:1-9H設定可能。リモコン付き。付属品本体、リモコン、取扱説明書(保証書)色ホワイト消費電力(W)50電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約24.4×29×66.8本体質量(kg)4最大風速(m/s)5.8
ビデオカメラ
ベルソス¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ。4Kで撮影してテレビで4Kで再生。スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存。リモコンで操作可能。顔検出機能。電子式手振れ軽減。セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)。ウェブカメラ機能付き。連続撮影可能(3枚)用途キャスター付きのため、移動もラクラク。付属品充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。色ホワイト本体寸法(mm)73×146×71本体質量(g)480インターフェースHDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品