絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- スーパー工業(26)
- 日動工業(24)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- ナカトミ(14)
- 日立(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 結一産業(10)
- PROMOTE(プロモート)(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- J&S(8)
- エスケイジャパン(8)
- トレードワン(7)
- 後藤(7)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アメフレック(6)
- アースブロー(6)
- エスコ(5)
- 象印マホービン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RKF405/406用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891個当日出荷保管時、ホコリから本体を守ります。トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
気化式冷風機 RKF506アルファ
静岡製機(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302909質量(kg)74タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
静岡 気化式冷風機
静岡製機¥839,800税込¥923,7801台3日以内出荷電源(V)三相200消費電力(kW)(50/60Hz)1.2電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング
気化式冷風機
静岡製機¥929,800税込¥1,022,7801台3日以内出荷水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
連結タンクセット
静岡製機¥20,900税込¥22,9901個3日以内出荷RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品