絞り込み
ブランド
- アズワン(95)
- ADVANTEC(28)
- トーマス科学(19)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 日伸理化(10)
- ヤマト科学(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- IKA(7)
- DLAB(6)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- スギヤマゲン(4)
- 三商(4)
- radleys(4)
- ダイヤアクアソリューションズ(3)
- JEIO TECH(3)
- 増田理化工業(2)
- フーバー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

冷却水循環装置(クールエース(R))
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥209,800~税込¥230,780~1個(1個)4日以内出荷から7日以内出荷温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
冷却水循環装置
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥289,800税込¥318,7801台(1台)30日以内出荷ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)205×405×545温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)最大流量9/10L/min(50/60Hz)最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)冷却方式空冷式温度センサーPtセンサ冷媒R290循環方式密閉系向循環入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1ARoHS指令(10物質対応)対応冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
冷却水循環装置(クールエース(R))
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個(1個)7日以内出荷温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
バスツール
スギヤマゲン¥47,980税込¥52,7781個(1個)7日以内出荷三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
ウォーターバス
ヤマト科学¥43,980税込¥48,3781台(1台)6日以内出荷ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
ウォーターバス
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801個(1個)4日以内出荷小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
ヒーティングバス
IKA¥759,800税込¥835,7801個63日以内出荷仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃寸法(mm)340×250×340容量(L)4深さ(mm)最低液浸:20アズワン品番63-5535-42内径(mm)200
粘度計用恒温水槽 VB-5
SIBATA(柴田科学)¥589,800税込¥648,7801台(1台)翌々日出荷高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ
アズワン¥66,900~税込¥73,590~1個翌々日出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F
アズワン¥32,900税込¥36,1901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
試験槽2型
アズワン¥56,250税込¥61,8751個6日以内出荷断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装仕様●内寸:490×290×200hアズワン品番65-9241-28
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ
日伸理化¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
過昇防止装置付温度調節器
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ
日伸理化¥32,980税込¥36,2781個24日以内出荷振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●マイクロチューブ1.5mL×20本用●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-41
試験槽4型
アズワン¥66,600税込¥73,2601個6日以内出荷。断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS307 外装塗装仕様●内寸:600×355×155hアズワン品番65-9241-26
マルチサーマルユニット
三商¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110
エスコ¥29,900税込¥32,8901缶(10kg)3日以内出荷一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します。液体のため使用が容易ですpH10.7~11.9標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%
ナス型フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型フラスコ用
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から6日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型・丸底フラスコ用
冷却水循環装置 LTC-450β
アズワン¥235,000税込¥258,5001個当日出荷地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
スノコ SUS304 CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
コントロールユニット CU-210型用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
NTT-2000用水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,198税込¥10,1181個31日以内出荷トラスコ品番176-9414材質水槽部:自己消化性PP質量(kg)0.5内容量(L)4.5外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)100槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×166×97外寸法・奥行(mm)200
ドライバス 本体
アズワン¥95,040税込¥104,5441台当日出荷ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
恒温器 SLIシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から3日以内出荷エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
パーソナルインキュベーター
青光舎¥55,980税込¥61,5781セット12日以内出荷庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304温度範囲(℃)室温+5~+60方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター)温度精度±1.0(℃)アズワン品番63-1267-32温度分布精度±1.0(℃)内槽SUS304磨き扉形式二重窓付き
ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ
DLAB¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ
DLAB¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!温度分布37℃時±0.2時間設定0分~99時間59分表示LED消費電力200W仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可外部接続USBサイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ
DLAB¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
排気補助ユニット EXH-01シリーズ
アズワン¥75,300税込¥82,8301台翌々日出荷測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。材質(本体) スチール(塗装)取付マグネット吸着電源AC100V 50/60Hz 0.08A風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力電源コード(m)2(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65モード切替連続運転/自動運転寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198アズワン品番4-2689-01最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
丸底フラスコ用アルミブロック
radleys¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から12日以内出荷Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
ナス型フラスコ用アルミブロック
radleys¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上でナス型フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合のオイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクを回避可能です。材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
ステンレス水槽用かぶせ蓋 SUS304 2B
アズワン¥21,900税込¥24,0901個23日以内出荷IV型水槽専用の蓋です。仕様IV型用材質SUS304(2B)厚さ(mm)1寸法(mm)810×410アズワン品番4-1824-04
ステンレス水槽用かぶせ蓋 SUS304 2B
アズワン¥20,900税込¥22,9901個23日以内出荷III型水槽専用の蓋です。仕様III型用材質SUS304(2B)厚さ(mm)1寸法(mm)610×410アズワン品番4-1824-03
ステンレス水槽用かぶせ蓋 SUS304 2B
アズワン¥17,500税込¥19,2501個23日以内出荷II型水槽専用の蓋です。仕様II型用材質SUS304(2B)厚さ(mm)1寸法(mm)610×310アズワン品番4-1824-02