246件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シームレスPPボール 中空タイプ アズワン

    シームレスPPボール 中空タイプ

    アズワン
    8,019税込8,821
    1袋(300個)
    翌々日出荷
    中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
    材質PP寸法(mm)28耐熱温度(℃)110誤差(mm)直径誤差:±0.0254アズワン品番4-2865-13
  • 水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    水槽 16L PP CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
  • 卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)

    卓上恒温水槽 CU-210型

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
    温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
  • ミニドライブロックバス用ブロック DLAB

    ミニドライブロックバス用ブロック

    DLAB
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 大型恒温水槽 アズワン

    大型恒温水槽

    アズワン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
    寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307質量(kg)(本体)3電源(V)AC200容量(W)(ヒーター) 2000温度制御方式デジタルPID制御温度分布2℃(70℃設定時)温度調節範囲(℃)室温+5~70温度設定範囲(℃)室温+5~95防水仕様(本体) IPX7アズワン品番4-2847-01撹拌機噴流ポンプ商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
  • 外付けビーズバス DLAB

    外付けビーズバス

    DLAB
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
    材質アルミニウム・PTFE付属品アルミビーズ
  • 冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用 アズワン

    冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用

    アズワン
    18,900税込20,790
    1台
    当日出荷
    SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
    材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467質量(kg)2.8キャスター径(Φmm)65アズワン品番4-2680-01
  • ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり アズワン

    ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり

    アズワン
    76,000税込83,600
    1個
    23日以内出荷
    ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
    材質SUS304・断熱材入りタイプ断熱あり耐熱温度(℃)MAX80
  • クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ アズワン

    クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ

    アズワン
    157,000税込172,700
    1台
    翌々日出荷
    室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
    材質槽/アルミニウム、本体/SUS430温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)仕様温調方式: ペルチェユニット電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
  • オイルバススターラー OBSシリーズ アズワン

    オイルバススターラー OBSシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
    槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
  • 卓上型低温恒温水槽 トーマスタット トーマス科学

    卓上型低温恒温水槽 トーマスタット

    トーマス科学
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
    材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
  • サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワン

    サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    9日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製)タイプオイルバスセンサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-5832-44-22クランプ取付幅(mm)40温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
  • エコノミー恒温水槽 アズワン

    エコノミー恒温水槽

    アズワン
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
    槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
  • 恒温水槽 本体 アズワン

    恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    翌々日出荷
    1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
    材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • 低水位型恒温水槽 本体 アズワン

    低水位型恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • サーマルロボ S アズワン

    サーマルロボ S

    アズワン
    111,000税込122,100
    1台
    当日出荷
    自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス(低水位・自立)電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20~+70アズワン品番1-5832-45撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.02
  • PPボール 三商

    PPボール

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
  • サーマックスオプション アズワン

    サーマックスオプション

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    種別スノコアズワン品番1-4594-17
  • デジタル恒温水槽 日伸理化

    デジタル恒温水槽

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
    寸法(mm)【恒温器】105×142×320、【水槽内】450×300×150質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)ステンレス撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
    材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)電源AC100V・50/60Hz・10A安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
  • ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-22S型

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
    付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
  • 外部温度センサー(Kタイプ) アズワン

    外部温度センサー(Kタイプ)

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
  • スクエアーウォーターバス アズワン

    スクエアーウォーターバス

    アズワン
    110,000税込121,000
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
  • 低温恒温水槽(ペルチェ式) アズワン

    低温恒温水槽(ペルチェ式)

    アズワン
    206,000税込226,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エムボール アズワン

    エムボール

    アズワン
    9,890税込10,879
    1箱(500個)
    当日出荷
    小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
    アズワン品番1-089-02仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20入数1箱(500個入)
  • 恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C アズワン

    恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C

    アズワン
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5457-11内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
  • サーマックスオプション アズワン

    サーマックスオプション

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
  • 缶石除去剤主成分クエン酸 1個 5包入 ADVANTEC

    缶石除去剤主成分クエン酸 1個 5包入

    ADVANTEC
    1,899税込2,089
    1個(5包)
    33日以内出荷
    アズワン品番64-1032-35
  • サーマックス TMシリーズ アズワン

    サーマックス TMシリーズ

    アズワン
    108,000税込118,800
    1個
    翌々日出荷
    洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
    性能温度調節範囲:室温+5~180℃、温度調節精度:±2.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+180℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプオイルバス規格撹拌機構:プロペラ撹拌式、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)150×160×308機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1.2kWアズワン品番1-4594-44有効内寸法(mm)180×252×153
  • 湿球用ウイック ADVANTEC

    湿球用ウイック

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
  • 振とう恒温水槽 トーマス科学

    振とう恒温水槽

    トーマス科学
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    多数のサンプルを一括処理できる使いやすい振とう恒温水槽です。試験管(胴径18mm)なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とう数がデジタル設定・表示とし、操作および確認が容易になりました。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの異なる容器の取り付け・取り出しが簡単です。安全装置として、温度過昇防止・水位低下警報などの安全機能も装備しています。
    仕様振とう数:デジタル設定・表示式 12~110ストローク/分 振幅20/30/40mm(3段可変式)材質内槽・ラック:SUS304 外装:鋼鈑焼付塗装仕上寸法(mm)振とうラック:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)質量(kg)約20使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度調節精度:±0.1電源AC100V 50/60Hz 11A コード長:2m(プラグ付)ヒーター(W)シースワイヤー式 500×2安全装置ヒーター空焚き防止 電源ヒューズ 槽内温度過昇防止架数100mL三角フラスコ16個 200mL三角フラスコ9個 300mL三角フラスコ9個 500mL三角フラスコ5個 試験管(胴径18mm)240本大きさ620×390×320mm温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式有効槽内寸法(mm)400×350×150撹拌方式噴流撹拌方式
  • 振とう恒温水槽 トーマス科学

    振とう恒温水槽

    トーマス科学
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。振とう部はデジタル設定・デジタル表示で正確な設定が可能です。安全装置として、感熱式ヒーター空焚防止器を装備しています。
    材質内槽・ラック:SUS304寸法(mm)690×390×340【振とう台】320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)質量(kg)21使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1容量(L)20電源AC100V 50/60Hz 温度制御部:10A 振とう部:1A プラグ付コード2m制御方式【温度調節器】PID制御方式槽内寸法(mm)480×350×150モーター(W)電子制御式 25安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1kW振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)有効槽内寸法(mm)380×350×150撹拌方式噴流撹拌式温度設定デジタル式
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    99,800税込109,780
    1個
    5日以内出荷
    使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。
    使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズ温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
  • 加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)

    JEIO TECH
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
    使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
  • ヒーティングバス フーバー

    ヒーティングバス

    フーバー
    499,999税込549,999
    1台
    31日以内出荷
    大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    97,980税込107,778
    1個(1個)
    4日以内出荷
    撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
    寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70容量(L)9電源AC100V 50/60Hz 11A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニングヒーター容量(kW)1温度制御マイコン式PID制御・SSR出力有効槽内寸法(mm)180×240×140撹拌方式可変式噴流撹拌温度調節精度(℃)±0.05
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)(水槽セット時)200×325×215質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)室温+5~70容量(L)4.6電源AC100V 50/60Hz 4A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力ヒーター容量(W)300有効槽内寸法(mm)158×197×70撹拌方式プロペラ撹拌温度調節精度(℃)±0.07
  • 恒温油槽 トーマス科学

    恒温油槽

    トーマス科学
    229,800税込252,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
    材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
  • 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置(クールエース(R))

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
恒温水槽/恒温装置