絞り込み
ブランド
- アズワン(97)
- ADVANTEC(27)
- トーマス科学(19)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 日伸理化(10)
- ヤマト科学(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- IKA(7)
- DLAB(6)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- スギヤマゲン(4)
- 三商(4)
- radleys(4)
- ダイヤアクアソリューションズ(3)
- JEIO TECH(3)
- 増田理化工業(2)
- フーバー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラコムエース(平型サーミスター式)
アズワン¥130,000税込¥143,0001台当日出荷仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236アズワン品番1-107-03循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
ラボヴュー(恒温水槽)
アズワン¥242,000~税込¥266,200~1台当日出荷前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
サーマックス TMシリーズ
アズワン¥108,000税込¥118,8001個翌々日出荷洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。性能温度調節範囲:室温+5~180℃、温度調節精度:±2.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+180℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプオイルバス規格撹拌機構:プロペラ撹拌式、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)150×160×308機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1.2kWアズワン品番1-4594-44有効内寸法(mm)180×252×153
交換用ディフューザートレイ
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-05
ステンレスペトリディッシュラック
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-11
ステンレステストチューブラック
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-10
ステンレススチールカバー GPSSLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-14
Isotemp PC蓋 TSGPACLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷Isotemp用 フード各種仕様●規格:Isotemp PC蓋 2L用●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-4345-16
PUMP, SIPHON RPO
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ハンドポンプ。Isotempウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4345-07
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし
アズワン¥61,900~税込¥68,090~1個23日以内出荷ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)180
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1個23日以内出荷ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)80