246件中 241246
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重湯煎 TGK(東京硝子器械)

    重湯煎

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ウォーターバス
    仕様丸底材質銅製
  • 恒温水槽  NTT-2100用 バスカバー ケニス

    恒温水槽 NTT-2100用 バスカバー

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 移送分岐管 増田理化工業

    移送分岐管

    増田理化工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • Fineミニ恒温水槽 F-0010D用フタ TGK(東京硝子器械)

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D用フタ

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番692-61-72-05
  • 恒温器 ADVANTEC

    恒温器

    ADVANTEC
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。 タイマー運転を設定できます。 フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。
    仕様温度調節器/マイコンPID制御運転方式定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)ヒーターSUS316L パイプヒーター使用周囲温度(℃)5~35
  • クリューバー 卓上恒温器 窓付き ヨネザワ

    クリューバー 卓上恒温器 窓付き

    ヨネザワ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
    付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書質量(kg)約17ピッチ(mm)(棚板)58使用温度範囲(℃)(室温)+5~80電源(V)AC100 1A段数4段方式自然対流 エアージャケット式内容積(L)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100センサー(温調)Pt100 白金測温帯安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ機能(運転)定値運転・タイマー運転タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート棚板耐荷重(kg)約10温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式温度調節精度±3℃ブレーカ(安全)WG-29-10A内装ステンレス鋼板 (SUS304)外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃)温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM)断熱材グラスウール温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタルヒータ回路制御SSR駆動コンセントAC100V 2A自己診断機能イベント出力による上限設定ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付
恒温水槽/恒温装置