245件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    52,900税込58,190
    1個
    23日以内出荷
    III型専用の架台です。
    仕様III型用材質SUS304寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-03
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    45,100税込49,610
    1個
    23日以内出荷
    II型専用の架台です。
    仕様II型用材質SUS304寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-02
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    42,500税込46,750
    1個
    23日以内出荷
    I型専用の架台です。
    仕様I型用材質SUS304寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-01
  • 大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ アズワン

    大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    翌々日出荷
    オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
    仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付)材質本体/SUS304、水槽/SUS304槽内寸法(mm)Φ300×120水槽容量(L)7温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度調節精度±2℃外寸法(mm)314×364×120ヒーター容量(W)シーズヒーター1000温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番4-1726-01
  • コールドトラップセット スタンド部 アズワン

    コールドトラップセット スタンド部

    アズワン
    12,300税込13,530
    1セット
    3日以内出荷
    設置の際に便利な支柱とクランプのセットです。
    構成三足スタンド、両開クランプ、ムッフアズワン品番3-8686-11
  • 恒温油槽 点検検査書付 アズワン

    恒温油槽 点検検査書付

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    10日以内出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
    材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21-22槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
  • 恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X アズワン

    恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X

    アズワン
    163,000税込179,300
    1台
    当日出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
    材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
  • ドライバス 本体 Rocker

    ドライバス 本体

    Rocker
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
    仕様本体(2ブロック用)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)温度制御(精度) ±0.2℃温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)(室温) +5~150アズワン品番2-2007-22タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃過熱時電源OFF
  • ドライブロックバス THBシリーズ アズワン

    ドライブロックバス THBシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1台
    翌々日出荷
    プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。
    使用温度範囲(℃)室温+5~200分解能(温度/時間)1℃/1分温度制御方式PID制御・SSR出力温度分布2.0℃(at 200℃)プログラム機能16ステップ・4パターン時間設定0分~99時間59分
  • 温水循環装置 LCHシリーズ 日本エルシー

    温水循環装置 LCHシリーズ

    日本エルシー
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
    仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く質量(kg)約15電源(V)AC100 50/60Hz最大流量(L/min)7/8(50/60Hz)コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)2.5ヒーター容量(kW)1温度制御方式PID+SSR制御制御温度(℃)(室温) +15~90アズワン品番1-6591-11
  • サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワン

    サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ

    アズワン
    131,000税込144,100
    1台
    9日以内出荷
    自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
    タイプウォーターバス(低水位・自立)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ温度調節精度±0.02℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-45-22撹拌方式プロペラ撹拌式
  • サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワン

    サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ

    アズワン
    112,400税込123,640
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.02℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1撹拌方式噴流撹拌式
  • サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワン

    サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ

    アズワン
    96,800税込106,480
    1台
    7日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.05~℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-41-22撹拌方式噴流撹拌式
  • エコノミー恒温水槽 点検検査書付 アズワン

    エコノミー恒温水槽 点検検査書付

    アズワン
    132,000税込145,200
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
    材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約520×390×175本体質量(kg)約12ヒーター容量(kW)1温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式
  • 恒温スターラーバス 点検検査書付 アズワン

    恒温スターラーバス 点検検査書付

    アズワン
    257,000税込282,700
    1台
    8日以内出荷
    恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
    質量(kg)13槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個ヒーター(W)1000温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)外寸法(mm)400×422×314温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21-22撹拌方式噴流撹拌方式
  • 水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ アズワン

    水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
    材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42
  • 恒温水槽 点検検査書付 アズワン

    恒温水槽 点検検査書付

    アズワン
    120,000税込132,000
    1台
    10日以内出荷
    1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21-22温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • 低水位型恒温水槽 点検検査書付 アズワン

    低水位型恒温水槽 点検検査書付

    アズワン
    120,000税込132,000
    1台
    9日以内出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21-22水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス)

    アズワン
    118,000税込129,800
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180アズワン品番1-5832-44クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-1電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ160×90ヒーター(W)400
  • 循環恒温水槽 日伸理化

    循環恒温水槽

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
    仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~95口径(Φmm)冷却管挿入:15揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)温度精度±0.02~±0.1℃ヒーター容量(kW)1流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)ノズル外径(Φmm)外部循環:10有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
  • ミニ振とう恒温水槽 日伸理化

    ミニ振とう恒温水槽

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
    質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
  • ミニ恒温水槽  サーモメカ 日伸理化

    ミニ恒温水槽 サーモメカ

    日伸理化
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
    仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500
  • ミニ恒温水槽 日伸理化

    ミニ恒温水槽

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
    仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)(室温+5)~70有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218温度精度±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(W)700
  • ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス TBM型

    SIBATA(柴田科学)
    134,999税込148,499
    1台
    30日以内出荷
    ・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
    付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55ヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3℃ at 70℃許容周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー温度分布精度±5℃ at 70℃内槽SUS304
  • 重湯煎 三商

    重湯煎

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質
  • PPボール 三商

    PPボール

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
  • シェイキングバス用スプリング アズワン

    シェイキングバス用スプリング

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    7日以内出荷
  • ウォーターバスWB-80S用水槽 アズワン

    ウォーターバスWB-80S用水槽

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    93日以内出荷
    アズワン品番62-2643-59
  • サーモスタット用アクセサリー IKA

    サーモスタット用アクセサリー

    IKA
    2,798税込3,078
    1パック(2本)ほか
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • サーモスタットICC用アクセサリー IKA

    サーモスタットICC用アクセサリー

    IKA
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • サーモスタットIC用アクセサリー IKA

    サーモスタットIC用アクセサリー

    IKA
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • 恒温水槽用アクセサリー IKA

    恒温水槽用アクセサリー

    IKA
    99,980税込109,978
    1式
    33日以内出荷
    ヒーティングバスHBR4デジタルの蓋として使用。塵の侵入やオイルバス使用時の水の混入を防ぎます。オイルミストの発生や、予定外の熱放射も防ぎます。
    種別リングセットアズワン品番61-0005-67
  • 恒温水槽用アクセサリー IKA

    恒温水槽用アクセサリー

    IKA
    47,980税込52,778
    1式
    33日以内出荷
    HBR4デジタル用。容器を上に乗せて、下で撹拌子が回転できるようにします。
    種別中底アズワン品番61-0005-35
  • HBR 4 control IKA

    HBR 4 control

    IKA
    739,800税込813,780
    1個
    61日以内出荷
    攪拌機能付き。外部温度センサーが標準付属。ロック機能ボタン搭載により、不慮な温度変更を防ぎます。人間工学に基づいた設計。
    仕様設定温度精度(℃):±1、外部温度センサー:有材質ステンレス1.4301質量(kg)4.4容量(L)4温度範囲(℃)室温ー200本体寸法(mm)340×340×250温度表示デジタルアズワン品番62-8143-58
  • 卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き トーマス科学

    卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き

    トーマス科学
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
    用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止付属品点検検査書類仕様温度精度(℃):±0.1材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20
  • 恒温水槽 HB/THB-1400用フタ アズワン

    恒温水槽 HB/THB-1400用フタ

    アズワン
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    種別HB/THB-1400用フタアズワン品番1-2185-13
  • 大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付き アズワン

    大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    109,200税込120,120
    1台
    10日以内出荷
    ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
    用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120付属品点検検査書類仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01-22
  • ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    175,000税込192,500
    1台
    8日以内出荷
    平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
    用途デジタル恒温器平型(本体)種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-916-11-22
  • ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    184,000税込202,400
    1台
    9日以内出荷
    平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
    用途デジタル恒温器平型(本体)種別デジタル恒温器平型 97×342×231mm 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-915-11-22
恒温水槽/恒温装置