カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(45)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Labnetデジタルドライバス用オプション
Labnet¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウムアズワン品番65-3828-56
アルミニウムブロック
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
アルミブロックヒーター DMBシリーズ
アズワン¥108,460~税込¥119,306~1台23日以内出荷試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥67,200~税込¥73,920~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥48,100税込¥52,9101台5日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。仕様加熱能力最高温度:Max.380℃ ヒーター出力:350W トッププレート寸法:120×120 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-88
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥89,999税込¥98,9991台4日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Nichimate Dry Bath付用ブロック
NICHIRYO(ニチリョー)¥21,199税込¥23,3191個4日以内出荷0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichimate ニチメイト ドライバス
NICHIRYO(ニチリョー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥80,499税込¥88,5491個3日以内出荷空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
プログラム管状炉
Protherm(プロサーム)¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から76日以内出荷低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)電源(V)AC200ケーブル長(m)2.5温度センサーS型セラミックシース付き熱電対安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
炉芯管
Protherm(プロサーム)¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から46日以内出荷管状炉用の石英炉心管です。用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
ガスタイトフランジ
Protherm(プロサーム)¥189,800~税込¥208,780~1個46日以内出荷管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
雰囲気・真空配管セット
Protherm(プロサーム)¥899,800税込¥989,7801個46日以内出荷OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)色透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)色透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
マルチサーマルユニット
三商¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
計量スプーン 30ml 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白容量(mL)20幅(cm)4.3長さ(cm)18
計量スプーン 30ml 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥46,980税込¥51,6781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白容量(mL)20幅(cm)4.3長さ(cm)18
金属感知計量スプーン 2.5ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥26,980税込¥29,6781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色青容量(mL)2.5幅(cm)2.3長さ(cm)15.8
金属感知ロングハンドルタイプ スコップ 100ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥38,980税込¥42,8781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.058色青容量(mL)100幅(cm)5長さ(cm)39
金属感知ロングスプーン 20ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥36,980税込¥40,6781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.034色青容量(mL)20幅(cm)38
金属感知ひしゃく 50ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥33,980税込¥37,3781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.02色青容量(mL)50幅(cm)4.8長さ(cm)26
金属感知スプーン 10ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥27,980税込¥30,7781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.009色青容量(mL)10幅(cm)3.5長さ(cm)18.5
金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥29,980税込¥32,9781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.028色青幅(cm)2長さ(cm)34.5
液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径50mm HDPE 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥92,980税込¥102,2781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白幅(cm)6.8
液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径50mm HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥79,980税込¥87,9781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白幅(cm)6.8
液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径200mm HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.096色白容量(mL)200幅(cm)23.2
抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥73,980~税込¥81,378~1箱(20個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白幅(cm)10.3
抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥66,980~税込¥73,678~1箱(20個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白幅(cm)10.3
ロングハンドルスコップ HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥76,980税込¥84,6781箱(50個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
ロングハンドルスコップ HDPE 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥88,980~税込¥97,878~1箱(50個)31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他
カップ型スコップ PS 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥58,980~税込¥64,878~1箱(100個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ HDPE 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥99,980~税込¥109,978~1箱(25個)ほか31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥87,980~税込¥96,778~1箱(25個)ほか31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ PS 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥79,980~税込¥87,978~1箱(15個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他
スコップ PP 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥87,980~税込¥96,778~1箱(15個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他
スコップ PP 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥75,980~税込¥83,578~1箱(15個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他