カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(45)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

システムテーブル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥77,980税込¥85,7781個31日以内出荷投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。アズワン品番65-0571-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750メーカー商品コード113490
クーラークランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。アズワン品番65-0571-19メーカー商品コード181840
NTT用バスクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。アズワン品番65-0571-14メーカー商品コード196180
自動給水装置
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781個41日以内出荷水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。付属品給水ホースセンサーフロート式液面センサ制御電磁弁によるON-OFF制御液温範囲(℃)0~80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.)アズワン品番65-0571-13メーカー商品コード114290
クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781セット31日以内出荷水槽に各種容器を固定できます。セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型アズワン品番65-0570-69メーカー商品コード164500
冷却コイル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥23,980税込¥26,3781個61日以内出荷室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
SS-1000型用ラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷マイクロチューブや小型試験管用のラックです。アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
NTT-2000型専用 振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110
エスコ¥29,900税込¥32,8901缶(10kg)3日以内出荷一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します。液体のため使用が容易ですpH10.7~11.9標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ
アズワン¥69,900~税込¥76,890~1個当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
クライオチル1℃クーラー
ケニス¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
ナス型フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型フラスコ用
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から6日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型・丸底フラスコ用
エレパック(ステンレス袋)
畑電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1組(10枚)翌々日出荷ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
エレポット電気炉
畑電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ
アズワン¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥469,800~税込¥516,780~1個22日以内出荷最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥589,800~税込¥648,780~1個22日以内出荷最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)