絞り込み
冷却能力(W)
  • 150(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 280(2)
  • 290.7(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 384(1)
  • 420(1)
  • 450(2)
  • 533(1)
  • 550(3)
  • 590(1)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
ブランド
  • アズワン
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
  • オリオン機械(18)
  • ソリッドステート(9)
  • ヤマト科学(8)
  • ニッコー(7)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • フーバー(4)
  • 三商(2)
  • CAMAG(カマグ)(2)
  • ニクニ(2)
  • オリオン(ORION)(1)
  • スイデン(1)
  • 大和(1)
  • 英弘精機(1)
  • Julabo(ユラボ)(1)
  • アトー(1)
  • フェローテック(1)
  • 日本エルシー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
  • 低温恒温水槽用断熱ホース アズワン

    低温恒温水槽用断熱ホース

    アズワン
    6,290税込6,919
    1本
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
  • パソリナハンディークーラー用コントローラー アズワン

    パソリナハンディークーラー用コントローラー

    アズワン
    67,799税込74,579
    1個
    10日以内出荷
    仕様温度コントローラー温度範囲(℃)-20~+30制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m設定温度範囲-20~+30℃アズワン品番1-3190-01
  • 流量調整バルブ(水槽・循環装置用) アズワン

    流量調整バルブ(水槽・循環装置用)

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)接続口径Φ10.5mmアズワン品番1-5468-11
  • 温水・冷却装置用 記録計出力リード線 アズワン

    温水・冷却装置用 記録計出力リード線

    アズワン
    6,830税込7,513
    1個
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など種別記録計出力リード線品名記録計出力リード線・2m仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2mアズワン品番1-5521-02
  • 卓上型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型低温恒温水槽

    アズワン
    397,000税込436,700
    1個
    当日出荷
    内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
    付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本仕様密閉系循環恒温槽質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却能力(W)550(at水温24℃)冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    374,000税込411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • 冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン

    冷却水循環装置 LTCシリーズ

    アズワン
    265,000税込291,500
    1個
    翌々日出荷
    地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • 低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    273,000税込300,300
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
  • ノンフロン冷却水循環装置 アズワン

    ノンフロン冷却水循環装置

    アズワン
    237,000税込260,700
    1個
    翌々日出荷
    オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式

    アズワン
    1,280,999税込1,409,099
    1個
    60日以内出荷
    コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
    寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
  • ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

    アズワン
    1,038,999税込1,142,899
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
    仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
  • 冷却水循環装置用断熱ホース アズワン

    冷却水循環装置用断熱ホース

    アズワン
    4,890税込5,379
    1本
    当日出荷
    2重構造により結露を防ぐことができます。
    材質内側ホース/シリコン、外側ホース/ニトリルゴム使用温度範囲-40~+105℃
  • 冷却水循環装置 開放系・密閉系 アズワン

    冷却水循環装置 開放系・密閉系

    アズワン
    424,000税込466,400
    1個
    当日出荷
    開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。内部循環液の残量が見える窓付きです。
    用途開放系循環・密閉系循環仕様冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W、冷却能力(w):400(at24℃) 、ヒーター容量:500W、循環ノズル(mm):ノズル外径Φ10.6質量(kg)約22電源AC100V 50/60Hz 8.5A型番LTCi-400A安全装置漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路温度調節範囲(℃)-15~65外寸法(mm)200×431×436冷媒R134aアズワン品番2-4922-11温度調節精度(℃)±0.1~±0.5
  • 低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き アズワン

    低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    314,000税込345,400
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
  • 温水・冷却装置用 外部センサー アズワン

    温水・冷却装置用 外部センサー

    アズワン
    16,100税込17,710
    1本
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
  • 温水循環装置用 スノコのみ アズワン

    温水循環装置用 スノコのみ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様専用スノコ適合本体HTC-1000型番専用スノコアズワン品番1-7557-11
  • 低温循環水槽 LTC-S1400L アズワン

    低温循環水槽 LTC-S1400L

    アズワン(1件のレビュー)
    476,000税込523,600
    1台
    10日以内出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
    付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個寸法(mm)(水槽)289×185×210質量(kg)約39電流(A)12/13電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)水槽容量(L)約10冷凍機空冷式縦型密閉型675W温度調節範囲(℃)-20~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478外寸法(mm)448×428×478使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R407Cアズワン品番1-1585-03冷却能力(W)1400(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
  • 低温循環水槽 LTC-S300C アズワン

    低温循環水槽 LTC-S300C

    アズワン
    249,000税込273,900
    1台
    当日出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
    付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • 温水循環装置 アズワン

    温水循環装置

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台ほか
    当日出荷
  • SB(支持棒・受金具セット) アズワン

    SB(支持棒・受金具セット)

    アズワン
    7,490税込8,239
    1セット
    翌々日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)アズワン品番1-5468-12
  • 卓上小型低温水槽 アズワン

    卓上小型低温水槽

    アズワン
    取扱停止中
    小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9質量(kg)25揚程(m)3.5(MAX)電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)270×210×150外寸(mm)350×455×337型番CBi-270Bヒーター(W)500安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a)温度設定範囲(℃)-20~+60アズワン品番1-1587-21冷却能力(W)550(at25℃)温度調節精度(℃)±0.1
  • 低温循環水槽 LTC-S1400S アズワン

    低温循環水槽 LTC-S1400S

    アズワン
    取扱停止中
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
    付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個寸法(mm)(水槽)198×248×218質量(kg)約38電流(A)12/13電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)水槽容量(L)約9冷凍機空冷式縦型密閉型675W温度調節範囲(℃)-20~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748外寸法(mm)248×448×748使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R407Cアズワン品番1-1585-02冷却能力(W)1400(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報商品タイプレンタル品はこちら
  • 卓上型低温恒温水槽 LTBi-550 アズワン

    卓上型低温恒温水槽 LTBi-550

    アズワン
    取扱い終了
    内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネを実現しました。
    付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本仕様密閉系循環恒温槽寸法(mm)(水槽)約150×115×150質量(kg)約25電流(A)最大8電源(V)AC100(50/60Hz)揚程(m)3.5温度範囲(℃)-20~80最大流量(L/min)(外部循環)4安全装置フロート式空焚き防止、漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)(温度)±0.05~±0.1水槽容量(L)9適合チューブ内径(Φmm)9保証期間3年ノズル外径(Φmm)(循環)11外寸法(mm)200×430×440(突起部除く)ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-11冷却能力(W)550(at水温24℃)冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン
    取扱い終了
    冷却コイルを含む接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています(LTC-450A/R404A、LTC-1200A/R407C)。 コンパクトながら、強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。 外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。 記録計用アナログ出力端子、アラーム出力端子を装備しています。 循環ノズルは360°自由に向きを変えることができますのでスムーズに外部循環用の配管が行えます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内のフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。 安全装置としては過負荷保護装置、高圧圧力スイッチ、安全ブレーカー、自己診断機能を有しています。
    仕様自己診断機能/上・下限温度異常検出・センサ異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラーその他最大揚程、最大流量は、循環ポンプ単体使用時の値です。温度調節精度は、室温20℃、循環量最大、電源AC100W、50/60Hz、設定5~30℃、無負荷の場合の値です。(その他の使用条件によってこの範囲に入らない場合もあります。)電源コード(m)約2.1 3P(2P-3P変換アダプタ・アース線付)外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12~17V)温度制御冷凍機ON/OFF制御(サーミスタ)電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水、純水、エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11周囲温度(℃)5~35(使用時)外部入力外部温度センサ入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
  • OPC(出力リード線)2.0m アズワン

    OPC(出力リード線)2.0m

    アズワン
    取扱い終了
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)アズワン品番1-5521-02
  • ラボ用ノンフロン高低温循環恒温槽 ministat 230/240 アズワン

    ラボ用ノンフロン高低温循環恒温槽 ministat 230/240

    アズワン
    取扱い終了
    ノンフロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御とCoolNetバルブによる冷凍能力の精密制御の組み合わせにより、消費電力を大幅に削減します。 外部密閉循環時最大揚程11m、最大流量22L/分の強力な吐出・吸引コンビネーション循環ポンプを搭載しています。 タッチパネル・日本語ディスプレイを搭載しています。
    仕様(使用冷媒/封入量)R290自然冷媒/99g最大流量(L/min)(吐出ポンプ)22、(吸引ポンプ)16最大揚程(m)(密閉循環時)11温度精度(-10℃時)±0.02K/PID+TAC制御冷却方式空冷冷凍式インターフェースRS232、USB、RJ45(LAN)、外部Pt100最大圧力(bar)(吐出ポンプ)700m、(吸引ポンプ)400m配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用ノズル付属
  • 小型循環冷却装置 アズワン

    小型循環冷却装置

    アズワン
    取扱い終了
    仕様循環液:水または水(50%)・エチレングリコール(50%)、ポンプ能力:15L/min質量(kg)27電源AC100V 50/60Hz型番F250電源コード(m)1.5 3Pプラグ温度調節範囲(℃)5~40冷媒R134aサイズ(mm)240×400×520アズワン品番1-2798-01冷却能力(W)210(5℃)・220(10℃)・250(20℃)充填量(L)1.7~2.6温度調節精度(℃)±0.5
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン
    取扱い終了
    アズワン品番2-4922-01
  • ラボ用小型チラー アズワン

    ラボ用小型チラー

    アズワン
    取扱い終了
  • 精密冷却水循環装置 アズワン

    精密冷却水循環装置

    アズワン
    取扱い終了
  • 低温恒温循環水槽 アズワン

    低温恒温循環水槽

    アズワン
    取扱い終了
  • 小型冷却循環装置 (チラー) アズワン

    小型冷却循環装置 (チラー)

    アズワン
    取扱い終了
    空冷一体型で冷却水設備が不要ですので、電源を差し込むだけですぐに使用できます。 振動の少ない低騒音タイプです。 ヒーターを使用しない省エネタイプです。
    その他(循環液)市水質量(kg)約55使用温度範囲(℃)8~35能力(ポンプ)10L/min(at0.25MPa)接続口径(Rc)3/8本体寸法(mm)338×440×845電源コード(m)3(3Pプラグ)冷却方式空冷式電源(AC100V)50/60Hz冷媒R410A冷却能力(W)750(50/60Hz、設定温度20℃、周囲温度25℃)循環方式密閉系向循環警報機能循環ポンプ異常、冷凍機異常、冷凍機冷媒高圧異常、過電流異常、循環液高温安全器
  • 冷却水循環装置 LTCi アズワン

    冷却水循環装置 LTCi

    アズワン
    取扱い終了
    超小型コンプレッサを搭載したコンパクトサイズです。コンプレッサをインバーター制御した省エネタイプです。冷却タンクの透明窓から水量が確認できます。
    付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)冷却コイル/銅管ニッケルメッキ処理質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8 3Pプラグ水槽容量(L)リザーバータンク0.4温度制御方式PID制御適合チューブ内径(Φmm)9保証期間3年ノズル外径(Φmm)(循環)11外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×280×313(突起部除く)外寸法(mm)140×280×313(突起部除く)使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134a冷却能力(W)150(at25℃)循環方式密閉系向循環安全機能温度ヒューズ、フロートスイッチ
  • 超薄型高精度チラー(横型・密閉系用)用 オプション アズワン

    超薄型高精度チラー(横型・密閉系用)用 オプション

    アズワン
    取扱い終了
    アズワン品番1-4959-02
  • 超薄型高精度チラー(横型・密閉系用) アズワン

    超薄型高精度チラー(横型・密閉系用)

    アズワン
    取扱い終了
    アズワン品番1-4959-01
  • コンパクト循環恒温槽 アズワン

    コンパクト循環恒温槽

    アズワン
    取扱い終了
    付属品槽カバー材質ヒーター:ステンレス(SUS302)質量(kg)6使用温度範囲(℃)室温+5~150(-20~+150)℃ カッコ内外部冷却機使用時電源AC100V 50/60Hz最大流量(L/min)17最大吐出量0.4kg/cm2型番E103安全装置過熱防止装置・空だき防止装置・ポンプ動作異常感知装置温度表示デジタル式 0.1℃単位温度精度±0.02℃水槽容量(L)2.5~3.5ヒーター容量(kW)1温度制御方式PID制御外寸法(mm)168×271×349アズワン品番1-5524-01ノズル形状Φ13mmニップル槽内撹拌噴出ポンプ共用(5段階吐出能力切替可能)材質(水槽)ステンレス(SUS304)有効槽内寸法(mm)135×105×130
  • 温水循環装置 アズワン

    温水循環装置

    アズワン
    取扱い終了
    付属品蓋1枚、棚板1枚、ホースバンド2個、シリコーンチューブ10×14Φ 2本(40cm・100cm)仕様密閉系質量(kg)14電源AC100V 50/60Hzコンセント形状2Pコード長さ(m)2.8型番LCH-1K最大揚程(m)(50/60Hz)2.2/3.0最大流量(L/min)(50/60Hz)9.5/11ヒーター容量(kW)1温度制御PID方式温度調節範囲(℃)室温+15~90サイズ(mm)260×410×460アズワン品番1-6591-01
  • 循環式液体冷却装置 アズワン

    循環式液体冷却装置

    アズワン
    取扱い終了
    接続口径Rp3/4使用温度範囲(℃)5~25(液温)温度調節電子式冷媒HFC冷媒(R407C)冷媒制御方式キャピラリチューブ冷凍サイクル高圧圧力スイッチ凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェルアンドコイル水回路温度スイッチ
冷却水/温水循環装置(チラー等)