絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(2)
  • 8500(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
ブランド
  • エスコ
  • マキタ(62)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 日東工器(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • HOTO(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • KTC(1)
  • ミツトモ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [充電式]ディスクグラインダー エスコ

    [充電式]ディスクグラインダー

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
    仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
  • [充電式]ディスクグラインダー エスコ

    [充電式]ディスクグラインダー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
研削/研磨