絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(2)
充電時間
- 30~45分未満(1)
振動数(min-1)
- 15200
- 12000(3)
- 13000(1)
- 15500(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(2)

36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
36Vコードレスコンクリートバイブレータ
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109









![充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具] 充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81280985-260617-02.jpg)