絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
振動部(直径×長さ)(mm)
  • 50×400(1)
  • 59×420(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(13)
  • 三笠産業[工具](8)
  • エクセン(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
  • コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで取り回しが良いバイブレーターです。頑丈なヘッド部分を採用し、ハードな現場でも安心して使用できます。壁面などの垂直方向の作業に最適な、長さ1.2mのウィップです。狭い場所でも快適に作業できるコンパクト設計です。
    用途コンクリートの締固め
  • バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーユニット用バックパックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。幅広い体形にフィットします。簡単に着脱できます。クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。リフレクターは現場での視認性を高めます。
    用途GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×540×335RoHS指令(10物質対応)対応ベルト長さ(cm)【ウエストベルト】90~174
  • ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
    用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1212×98×238ホース長さ(m)0.65防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
  • コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスかくはん機

    BOSCH(ボッシュ)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性。安全設計。ダイヤル式無段変速。ソフトスタート。キックバック防止機構。ロックオフスイッチ。バッテリープロテクションガード
    用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはんセット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])0~600定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475スクリュー径(Φmm)120ツールホルダーM14RoHS指令(10物質対応)対応
充電式攪拌機/バイブレーター