絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(4)
充電時間
- 45~60分未満(1)
振動数(min-1)
- 12000(1)
- 15500(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
- 28×200(1)
- 43×255(1)
- 43×277(1)
- 52×287(1)
- 52×304(1)
- Φ27(1)
ブランド
- エクセン
- マキタ(13)
- 三笠産業[工具](8)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(4)

ピストンバイブレータ EPV12A
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ
エクセン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ
エクセン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部
エクセン¥259,800~税込¥285,780~1本3日以内出荷背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200












![充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具] 充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81280985-260617-02.jpg)