絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 7.4(1)
  • その他(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(1)
  • 8(1)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • マキタ(35)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • GENTOS(12)
  • 日動工業(5)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • カスタム(3)
  • DEWALT(3)
  • YARD FORCE(3)
  • エスコ(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • KTC(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アルミス(2)
  • ゼノア(2)
  • WAKA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
7.4(1)
その他(1)
  • 充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)

    充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー

    PROMOTE(プロモート)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
    用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
  • 充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト PROMOTE(プロモート)

    充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用
    用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000
ブロワ/集じん