絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(1)
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- GENTOS(11)
- 共立(5)
- 日動工業(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- カスタム(3)
- DEWALT(3)
- YARD FORCE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- KTC(2)
- ケルヒャー(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ホンダ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ハスクバーナ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

充電式ミニブロワー
カシムラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトでパワフルなミニブロワー。最大110000rpm・120W出力のハイパワーモーター採用.。3段階の風量調整が可能。洗車の仕上げや車内清掃などに最適で、埃やゴミを手軽に掃除可能。用途に合わせて使い分けが可能な4種類のノズルアタッチメント付き。本体の温度異常、過充電、過放電を感知し自動で停止する保護機能付き。付属品ノズルアタッチメント(4種類)、USBケーブル(USB Type-A-USB Type-C 約45cm)質量(g)210(ノズルを除く)定格電流(A)1.5定格電圧 DC V5風速(m/s)弱:11/中:30/強:50(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)連続使用時間(分)弱:240/中:40/強:15(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)バッテリー7.4V2500mAh(リチウムイオンバッテリー)回転数【モーター】弱:25、000/中:60、000/強:110、000RPM(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)使用環境温度(℃)-20~60(高温状態で充電・仕様・保管を行うとバッテリー性能が著しく劣化する可能性があります。)充電時間(時間)約3.5(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)バッテリー容量(mAh)2500作動音(dB)約90(最大出力時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×131×60(ノズルを除く)