絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 18(3)
最大風量(m3/min)
  • 0~14.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2.46(1)
  • 4.9(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(35)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • GENTOS(11)
  • 共立(5)
  • 日動工業(5)
  • EARTH MAN(3)
  • カスタム(3)
  • DEWALT(3)
  • YARD FORCE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エスコ(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • KTC(2)
  • ケルヒャー(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ホンダ(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ハスクバーナ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
18(3)
  • M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール

    M12 コンパクトブロワー

    ミルウォーキーツール
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 2スピードセッティング 風量の調整がしやすい無段変速トリガー ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能 ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク 風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時) 高性能ファンデザインで高風量を生み出す すべてのM12シリーズバッテリー使用可能
    質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速)電源電圧(V)12風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速)
  • M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *高い吸引力(前モデル比) 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス *他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比) PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現 ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能 *輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比) 前モデルの同製品に比べ低騒音 また、居住空間でも使用可能 騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
    質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時)集塵容量(L)9.5電源電圧(V)18連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)最大風量(m3/min)1.4吸水量(L)7真空度(kPa)最大11.7運転音(dB)(A)84
  • M18 FUEL ブロワー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ブロワー

    ミルウォーキーツール
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2 m3/min、風速53.6 m/sを提供。両手利き用の無段変速スライド式ロックレバーにより、右手・左手どちらからでも任意の風速/風量にロック可能。騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる。即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上。バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続
    質量(kg)3.2~4.3 (2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時)電圧(V)18風量(m3/min)0~14.2風速(km/h)0~193出力(N)12.2(風力)ファン回転速度(min-1[r.p.m])0~21000(無負荷時)
  • M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
    付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル仕様バッテリープラットフォーム:M18寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
ブロワ/集じん