絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(2)
- その他(1)
最大風量(m3/min)
- 1.7(1)
- 1.9(1)
- 6.0(1)
集塵量(L)
- 10~15未満(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- GENTOS(11)
- 共立(5)
- 日動工業(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- カスタム(3)
- DEWALT(3)
- YARD FORCE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- KTC(2)
- ケルヒャー(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ホンダ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ハスクバーナ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(2)
その他(1)

S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)
EARTH MAN(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃にセット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4風圧(kPa)(最大)約3
SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1質量(kg)1.2(ノズル含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分最大風量(m3/min)~約1.9使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18最大風速(m/s)~約63.5
SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム
EARTH MAN¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12