絞り込み
最大風量(m3/min)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・GENTOS・共立・日動工業・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・カスタム・ケルヒャー・DEWALT・YARD FORCE・京セラインダストリアルツールズ・エスコ・大橋産業(BAL)・KTC・PROMOTE(プロモート)・ホンダ・BLACK&DECKER・ハスクバーナ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ブロワ/集じん

147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスブロワ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
    用途清掃、吹き飛ばし作業質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0風速(m/s)低速時55、高速時75回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000
  • 突風ガン【イーグル】付属品ACアダプター 日動工業

    突風ガン【イーグル】付属品ACアダプター

    日動工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    突風ガンTPG-PI-L(イーグル)に付属されているACアダプターです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-L(イーグル)
  • 充電ダストブロワー SUNWAY(サンウェイ)

    充電ダストブロワー

    SUNWAY(サンウェイ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
    用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)回転数(min-1[r.p.m])20000本体質量(g)315本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)騒音値(dB)約75風速(m/s)12連続使用時間(時間)約1適合送風機最大口径(Φmm)8バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1モーター電圧(V)12充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000風量(L/min)80
  • 小型強力ブロワ 多摩電子

    小型強力ブロワ

    多摩電子
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
    用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
    用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4吸込仕事率(W)強:45、弱:15風量(m3/min)3.3連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20集塵量(L)3運転音(dB)強:77、弱:67バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]適合バッテリーA-60698,A-60660
  • JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)

    JET WILD 充電式エアーブロアー

    YAMAZEN(山善)
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷
    本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
    用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに 。ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000
  • 充電式集じん機(本体のみ) マキタ

    充電式集じん機(本体のみ)

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
    用途※40Vmax本体のみ仕様
  • 14.4/18Vコードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4/18Vコードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68商品タイプ本体+バッテリー
  • コンボキット マキタ

    コンボキット

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    お掃除コンボキット Li-ion 10.8Vスライド式バッテリで、お家をキレイに
    セット内容UB100D・CL107FD・バッテリBL1015×1本・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ電圧(V)10.8
  • 充電式ブロワー&バキュームツイスター 高速電機(富士製砥)

    充電式ブロワー&バキュームツイスター

    高速電機(富士製砥)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
    用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ブロワー機能とクリーナー機能の2in1。風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/s。ダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)。片手で使えるハンディサイズ
    用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし。窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除。アンカー下穴の粉塵除去。車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃。BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ブロワークリーナーBC-01用ブローノズル
    対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 40 × H 30 × D 40質量(g)約 12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式集じん機 マキタ

    充電式集じん機

    マキタ
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式背負い集じん機 マキタ

    充電式背負い集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    集塵容量大幅アップ!
    付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)1.8集塵機真空度(kPa)(最大)11.0運転音(dB)パワフル:66、標準:62集塵方式紙パック式商品タイプ本体
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • 充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) マキタ

    充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    充電式ブロワ40Vmax本体のみ(集じん付)。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。◆ツールレスで簡単切替。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆集じん時。最大風量:13.0m3/min。最大真空度:3.3kPa。(集じん容量:50L)。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ。・大容量50Lダストバッグ(大開口ダブルファスナー付)
    付属品フラットノズル、ショルダーベルト、バキュームキットセット内容バキュームキットセット品付属質量(kg)ブロワ時5.0、集じん時6.1電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68集塵機真空度(kPa)3.3[mm水柱]ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ使用時:699~830×201×400、集じん時:1112×554×400集じん量(L)50
  • SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS

    SG コンパクトブロワ-充電式

    GENTOS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)ブロワーヘッドシリコンノズル仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
  • 充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ

    充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様。軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)。・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」。その他特長。静電気対策
    用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間
  • コンパクトハイパーブロアーファン ヒロ・コーポレーション

    コンパクトハイパーブロアーファン

    ヒロ・コーポレーション
    4,988税込5,487
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
    用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書材質ABS+SUS電源DC5V2A本体質量(g)295定格消費電力(W)55使用時間(弱)約90、(強)12保証期間6か月充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162入数1台ポート充電:USB Type-C
  • 充電式背負いクリーナ マキタ

    充電式背負いクリーナ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    集じん容量アップ&低騒音化
    付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)2.2集塵機真空度(kPa)11集塵方式紙パック式運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58商品タイプ本体
  • 強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量 ブロードウォッチ

    強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量

    ブロードウォッチ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    風圧450g以上の強力ブロワー。充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
    用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし仕様最高風圧:460g定格電圧(V)DC21 またはDC18本体寸法(mm)約150×240×90本体質量(g)約525
  • 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース

    小型ブロワ ジェットバズーカ

    インターベース
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトでも超爆風。パワフルブロワー。LEDライト付きで暗所の作業も快適に。マグネットノズルを私用で黄砂や花粉対策として。マグネットノズルとシリコンノズルを使用して洗車後の水滴除去。本体のみの使用でサッシなどの落ち葉除去に最適。積雪除去にも最適です
    用途ブロワーセット内容本体、マグネットノズル、シリコンノズル、充電用USBケーブル電源USB充電(入力DC5V2A)風速(m/s)50~60連続使用時間(分)(爆風)10、(強)20、(中)30、(弱)45充電時間約3~5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5.3×6.5×25内蔵電池7.4V2600mAh リチウムイオン明るさ(Lm)LEDライト:55
  • HBi260 ブロワ ゼノア

    HBi260 ブロワ

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。
    質量(kg)2.5(バッテリーを除いた)モータータイプBLDC (ブラシレス)風量(m3/min)11.33全長(cm)90全高(cm)27バッテリー電圧(V)36音圧レベル(dB)65全幅(cm)12音響パワーレベル(dB)100
  • 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス小形集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®;連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具での集じん作業質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72機能無線連動機能:あり最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF集塵容量(L)3最大風量(m3/min)3.4バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)/約40(フル充電)
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369タイプ乾湿両用ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 18V充電式ブロワー(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ブロワー(本体のみ)

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付
    用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)長さ(mm)564幅(mm)162質量(kg)1.9(バッテリー含む)高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時)電圧(V)18風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強)連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時真空度(kPa)0~3.5(強)適合バッテリーリチウムイオン
  • 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER

    18V コードレスブロワー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
    用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
  • 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER

    36Vガーデンブロワーバキューム

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
    付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグトラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)高さ(mm)290電圧(V)36集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219適合バッテリーリチウムイオン
  • コードレスブローガンセット KTC

    コードレスブローガンセット

    KTC
    42,980税込47,278
    1セット
    6日以内出荷
    洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。手元操作で風速の切り替えが可能です。スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。バックライト付きディスプレイパネル。
    セット内容本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1幅(mm)95全長(mm)210質量(kg)3.0(本体+バッテリー:1.3)高さ(mm)312ケース寸法(mm)W365×D287×H190バッテリーリチウムイオン:18.0V/5.0Ahバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18最大風速(m/s)51(強風モード時)充電時間(分)約180(充電環境により変化あり)
  • リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム アルミス

    リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム

    アルミス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計で片手でも操作しやすい!。吹く、吸う事もできる充電式ブロワーバキューム。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
    用途吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こしセット内容隙間ノズル×1・ノズル×2・ダストパック×2・バッテリー×1・充電器×1・本機×1質量(kg)0.73(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~20000風量(m3/min)2.7バッテリー18V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15.5×30×15.5(ノズル含まず)充電時間(時間)【バッテリー】2~3動作時間10分動作電圧(V)DC18
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書質量(g)280電源5V/2A定格消費電力(W)200風速(m/s)19~60連続使用時間(分)弱:150、最強:12充電時間4時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000ポート【充電】USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×40
  • VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)

    VINE ストームブロワー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
    仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V動作温度範囲(℃)0~+40
  • コードレス式電動ブロワー デジタルランド

    コードレス式電動ブロワー

    デジタルランド
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    様々なシーンで使用できる電動ブロワー!。ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!。コンパクト収納。
    用途落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等セット内容本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン電源リチウムイオン電池 1500mAh本体質量(g)830連続使用時間(分)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W300×D150×H160充電時間(時間)3.5~4
  • 充電式ブロワ本体のみ(40Vmax) マキタ

    充電式ブロワ本体のみ(40Vmax)

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    充電式ブロワ40Vmax本体のみ。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)※要別売品。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。※要別売品。◆ツールレスで簡単切替(要別売品)。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。(要別売品)。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。(要別売品)。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆バキュームキットセット品を別販売品でご用意。バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。バキュームキットセット品 部品番号:A-00114。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ
    付属品フラットノズル、ショルダーベルトセット内容バキュームキットなし質量(kg)ブロワ時5.0電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ最短時699~830×201×400
  • 24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) YARD FORCE

    24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)

    YARD FORCE
    19,000税込20,900
    1セット
    3日以内出荷
    面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK。24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー。毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。
    用途毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除に。プロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどにセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)
  • 充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト PROMOTE(プロモート)

    充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用
    用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000
  • 突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル 日動工業

    突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)とTPG-PI-S(ファントム)に付属されているMノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-M(トムキャット)、TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×59先端ノズル径(Φmm)16.5
  • 突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル 日動工業

    突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル

    日動工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)に付属されているベースノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-M(トムキャット)寸法(mm)(本体取付部×長さ)44.5×25.8先端ノズル径(Φmm)34.85
  • 突風ガン【ファントム】付属品Sノズル 日動工業

    突風ガン【ファントム】付属品Sノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80先端ノズル径(Φmm)6
ブロワ/集じん