絞り込み
バッテリー容量(Ah)
最大ストローク数(min-1[回/分])
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ・アイリスオーヤマ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・SHINKO(新興製作所)・エスコ・IKURATOOLS(育良精機)・EARTH MAN・アサダ・DEWALT(デウォルト)・U-TOOLS (埼玉精機)・オグラ・FESTOOL・YARD FORCE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 切断

327件中 321327
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)

    FESTOOL
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
  • コードレスカッター替え刃 MCC(松阪鉄工所)

    コードレスカッター替え刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • <ファミラ>充電式コードレス電動ノコギリ6点セット 防刃手袋付き ファミリー・ライフ

    <ファミラ>充電式コードレス電動ノコギリ6点セット 防刃手袋付き

    ファミリー・ライフ
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。作業を支える高性能・安心手袋:プレゼントで付いてくる防刃手袋は、高性能ポリエチレン(HPPE)を使用し、刃物によるケガから手を守ります。背面は通気性に優れたナイロン素材で長時間の作業でもムレにくく、手のひらはニトリルコーティングの強力なグリップで滑り止め効果も抜群。安全かつ快適に電動ノコギリをホールドできます。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
    仕様防刃手袋:耐切創性レベル5(欧州CE規格EN388準拠)、手のひらのコーティング:ニトリルゴムセット内容本体、マンガン鋼ノコ刃替え刃、ハイカーボン鋼ノコ刃替え刃、防刃手袋、ACアダプター、バッテリー、収納ケース材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、木工用ノコギリ刃:マンガン鋼、金属用ノコギリ刃:ハイカーボン鋼、防刃手袋:HPPE(高性能ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)質量(kg)本体:(約)1.1(バッテリー含まず)タイプ6点セット 防刃手袋付き電源AC100V寸法(cm)防刃手袋:(約)全長24.5×中指長8.1、手のひら幅(約)10.5連続使用時間満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)18×8×30バッテリー容量(mAh)約1500
  • マキタ マキタ

    マキタ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断
    用途※40Vmax本体のみ仕様
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
  • 充電式ジョイントカッタ マキタ

    充電式ジョイントカッタ

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • ボード用防じんマルノコ マキタ

    ボード用防じんマルノコ

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ボード用防じんマルノコ
    電源(V)単相100最大切込深さ(mm)(45°時)25最大切込深さ(mm)(90°時)37
切断
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
9ページ目: 切断 【通販モノタロウ】 充電工具 本体