絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(2)
最大トルク(N・m)
- 40(1)
- 160(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 3300(1)
充電時間
- 1時間未満(2)
- 45~60分未満(2)
ブランド
- OUBAO(オーバオ)
- マキタ(136)
- HiKOKI(ハイコーキ)(75)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- ミルウォーキーツール(36)
- JTC(35)
- BLACK&DECKER(21)
- KTC(19)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- EARTH MAN(11)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(10)
- DEWALT(9)
- SK11(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- SHINKO(新興製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式インパクトドライバー
OUBAO(オーバオ)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ねじ締め能力(mm)M4~M8チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)20モーター電圧(V)DC20 ブラシレス充電時間(分)約45電池パックリチウムイオンねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式ドライバードリル
OUBAO(オーバオ)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1