絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(2)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(1)
引火点(℃)
  • 182
  • 172(3)
  • 212(3)
  • 216(3)
  • 220(2)
  • 223(2)
  • 228(3)
  • 230(3)
  • 236(2)
  • 238(3)
  • 240(2)
  • 242(3)
  • 244(2)
  • 246(2)
  • 248(2)
  • 250(2)
  • 252(2)
  • 256(2)
  • 260(2)
  • 266(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ クリーンカット CH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CH120

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)182流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:10.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8797色(ASTM)L2.0硫黄分(%)2.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ ハイドロ NC コスモ石油

    コスモ ハイドロ NC

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。 高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油