絞り込み
粘度
- 32(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- エクソンモービル(1)
内容量(L)
- 20(2)
適合
- ポンプ(1)
- モーター(1)
- 工作機械(1)
引火点(℃)
- 210
- 80(2)
- 118(1)
- 138(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 162(1)
- 164(1)
- 170(1)
- 172(2)
- 212(2)
- 216(3)
- 220(2)
- 223(2)
- 228(3)
- 230(3)
- 238(2)
- 250(2)
- 260(2)
- 266(3)
- 引火点(℃)をもっと見る
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
バキュオリン
エクソンモービル¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷から3日以内出荷優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数96危険物の性状非水溶性