絞り込み
粘度
- 32(2)
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
- BOLL(1)
内容量(L)
- 0.22
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.1(21)
- 0.118(2)
- 0.12(2)
- 0.2(7)
- 0.25(6)
- 0.3(14)
- 0.4(4)
- 0.42(9)
- 0.5(17)
- 1(79)
- 2(11)
- 4(103)
- 5(7)
- 10(6)
- 16(15)
- 18(127)
- 20(70)
- 200(13)
- 内容量(L)をもっと見る
適合
- その他(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

タッカーオイルスプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥799税込¥8791缶(220mL)当日出荷水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器容器仕様缶スプレー成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
タッカーオイルスプレー
BOLL¥619税込¥6811本(220mL)翌日出荷高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。ISO粘度グレード32寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性