絞り込み
粘度
- 8.8
- 10(9)
- 15(6)
- 20(2)
- 32(20)
- 41.77(2)
- 46(13)
- 50(4)
- 56(2)
- 68(15)
- 100(14)
- 110(3)
- 111(2)
- 130(2)
- 150(7)
- 200(3)
- 220(8)
- 320(8)
- 460(3)
- 680(2)
- その他(17)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- 旭エンジニアリング(1)
内容量(L)
- 4(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

水溶性ミスト切削油
旭エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781缶(4L)7日以内出荷pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。型ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応