絞り込み
ブランド
  • スターカット工業
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
  • 信越化学工業(42)
  • AZ(エーゼット)(26)
  • BOLL(23)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • 日本油化工業(18)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • TRUSCO(10)
  • アサダ(7)
  • マキタ(7)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
  • 扶桑精機(6)
  • フックスジャパン(6)
  • NOKクリューバー(6)
  • 大崎電工(5)
  • ヤナセ製油(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
内容量(L)
  • 18(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水溶性切削油剤 スターカット工業

    水溶性切削油剤

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
  • 水溶性研削油剤 スターカット工業

    水溶性研削油剤

    スターカット工業
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
  • 金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業

    金属加工用油剤 マイクロカットG

    スターカット工業
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • 金属加工用油剤 スターカット工業

    金属加工用油剤

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属加工用油剤 スペシャルエクシード スターカット工業

    金属加工用油剤 スペシャルエクシード

    スターカット工業
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
    用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • 高性能冷間鍛造油剤 スタールーブ スターカット工業

    高性能冷間鍛造油剤 スタールーブ

    スターカット工業
    84,980税込93,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    リン酸亜鉛被膜処理を省力化します冷間鍛造においては非常にすぐれた潤滑性能を示します。鉄系・アルミ・ステンレスの加工に。PRTR法対応品です非塩素系高性能油性潤滑剤
    用途金属靭性加工用:鉄系・アルミ・ステンレスの加工タイプ不水溶性容量(L)18荷姿ペール缶外観淡黄褐色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    59,980税込65,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
    用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
工業用潤滑油