絞り込み
ブランド
- オーデック
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(57)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
- NOKクリューバー(30)
- AZ(エーゼット)(26)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- アサダ(7)
- ブランドをもっと見る

アルミナコート
オーデック¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷白色の水性ペイント状で、ハケ塗りで用います。窒化ホウ素が使用できない酸化雰囲気900℃以上でも耐熱潤滑性能を維持します。セラミックス、グラファイト(黒鉛)の高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。※800℃以下では、より性能の良いホワイティペイントをご使用ください。危険物の類別非危険物
ホワイティペイント
オーデック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-11危険物の類別非危険物
ホワイティコート(エアゾール)
オーデック¥23,980税込¥26,3781箱(6本)5日以内出荷主成分の窒化ほう素に潤滑性のある樹脂バインダーを配していますので、常温下ても窒化ほう素粉が遊離しない潤滑皮膜を形成します。皮膜強度が大きく、耐加重性が大で、皮膜が持続します。電気絶縁性で、溶融金属、ガラス等と反応しません。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1008mL危険物の性状非水溶性
ラスメット
オーデック¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-43危険物の類別非危険物
スライドコート(エアゾール)
オーデック¥23,980税込¥26,3781箱(6本)5日以内出荷金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-25危険物の類別非危険物
BNリリーズ(エアゾール)
オーデック¥109,800税込¥120,7801箱(24本)5日以内出荷窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-02危険物の類別非危険物
シルバールブ・N(エアゾール)
オーデック¥17,980税込¥19,7781箱(6本)5日以内出荷特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-21危険物の類別非危険物
ホワイティハードコート
オーデック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷窒化ほう素と黒鉛を潤滑体に、溶媒には水と少量のアルコールを使用。有機系と無機系のバインダーを添加した製品です。常温乾燥で、潤滑機能のあるセラミックで最も硬い、グレー色の丈夫な皮膜を形成します。水添加により粘度の調整が可能です。危険物の類別非危険物
ホワイティペイント
オーデック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-12危険物の類別非危険物
BNリリーズ(エアゾール)
オーデック¥26,980税込¥29,6781箱(6本)5日以内出荷窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-01危険物の類別非危険物
ラスメット
オーデック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-44危険物の類別非危険物
ブラックルブ・N(エアゾール)
オーデック¥17,980税込¥19,7781箱(6本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
ホワイティセブン
オーデック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-16危険物の類別非危険物
ホワイティリリーズ・N(エアゾール)
オーデック¥84,980税込¥93,4781箱(24本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
スライドコート(エアゾール)
オーデック¥94,980税込¥104,4781箱(24本)5日以内出荷金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4032mL危険物の性状非水溶性
ホワイティルブ・N(エアゾール)
オーデック¥79,980税込¥87,9781箱(24本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
ホワイティリリーズ・N(エアゾール)
オーデック¥21,980税込¥24,1781箱(6本)4日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
ブラックルブ・N(エアゾール)
オーデック¥69,980税込¥76,9781箱(24本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2328mL危険物の性状非水溶性
ホワイティセブン
オーデック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-15危険物の類別非危険物
メタルクリーン(エアゾール)
オーデック¥9,498税込¥10,4481箱(6本)5日以内出荷速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-37危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1332mL危険物の性状非水溶性
メタルクリーン Aqua
オーデック¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷。非イオン界面活性剤の強力水溶性脱脂・洗浄剤です。常温で用い、塩素化物溶剤と同等の強力な脱脂・洗浄力を持ちます。あらゆる金属の洗浄ができ、不燃性、無臭。樹脂やゴムがついた金属や塗装部分にもご使用可能です。希釈使用のため経済的です。仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-40危険物の類別非危険物
ホワイティセブン
オーデック¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷。潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-14危険物の類別非危険物
BNリリーズ(液)
オーデック¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-10危険物の類別非危険物
ホワイティルブ・N(エアゾール)
オーデック¥20,980税込¥23,0781箱(6本)5日以内出荷。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-07危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
メタルクリーン Super
オーデック¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
メタルクリーン Super
オーデック¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-42危険物の類別非危険物
ホワイティペイント
オーデック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-13危険物の類別非危険物
シルバールブ・N(エアゾール)
オーデック¥69,980税込¥76,9781箱(24本)5日以内出荷特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2016mL危険物の性状非水溶性