絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • ナベヤ(632)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
  • イマオコーポレーション(558)
  • エスコ(439)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
  • タカノ(172)
  • ニューストロング販売(149)
  • スーパーツール(109)
  • 大阪魂(85)
  • TRUSCO(78)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • アイセル(48)
  • SPEEDY B(33)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
  • ノーブランド(25)
  • カクタ(22)
  • ケーエム精密(22)
  • 岩田製作所(16)
  • オイレス工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,552)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。

FA現場のお役立ち情報
3,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(49件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から翌日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
スクリュージャッキ ナベヤスクリュージャッキナベヤ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
スペースリングESR CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESRCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ200Kモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)大阪魂(10件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜) 互省製作所ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)互省製作所(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ショルダーボルト
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
17税込19
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
379税込417
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)モノタロウ(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(8件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
...
金型用部品、位置決め部品