イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,597件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールマン原液 旭エンジニアリング

    クールマン原液

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
    使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 高断熱ペアコイル メック

    高断熱ペアコイル

    メック
    33,980税込37,378
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    エアコン用高断熱ペアコイル保温材2層、結露対策に最適
    長さ(m)20
  • スライド式室外機まもる君 ファーストペイント

    スライド式室外機まもる君

    ファーストペイント(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    5日以内出荷
    工事中の破損・凹み・傷から保護します。
    用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群材質ポリプロピレン製長さ(mm)650~815幅(mm)290質量(kg)1.05
  • シルバーNファースト イチネンTASCO

    シルバーNファースト

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本(10kg)ほか
    翌々日出荷
    汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合。
    タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~50倍
  • 冷却水用殺藻剤 エスコ

    冷却水用殺藻剤

    エスコ
    4,630税込5,093
    1本(1kg)
    翌日出荷
    EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
    pH6.0~8.0
  • 消音バルブ EVUC(エバック)

    消音バルブ

    EVUC(エバック)
    859税込945
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
    材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
  • 標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機

    標準換気扇 一般住宅用 連動式

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 給気用ファン 三菱電機

    給気用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台ほか
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • 天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) 住まいスタイル

    天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ)

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を。 添える空間に。 どうしても生活感がにじみ出てしまう。 エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。 目隠ししてしまいましょう。 。 モダンな縦格子の室外機カバーなら、。 センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけ。 でなく、上にプランターやガーデニング用品が。 置けるので、デッドスペースだった空間を。 有効活用できます。 和にも洋にも対応し、通気も良好。 天然木なので、いかにも隠してます、。 という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然に。 なじみます。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。 期待できます。和風 ストライプ 縦格子 90cm 日除け 木製 冬 夏。
    用途木製室外機カバー: 日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD 三和式ベンチレーター

    プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD

    三和式ベンチレーター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定式ベンチレーターです。
    材質ABS樹脂製寸法(mm)155×180×180
  • 焼却炉用部品 灰掻き棒 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 灰掻き棒

    三和式ベンチレーター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレス焼却炉60・80型用の灰掻き棒です。
    材質スチール製サイズ490mm
  • これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25
  • フィルドゥ機能性家庭用エアコンフィルター2枚入 新北九州工業

    フィルドゥ機能性家庭用エアコンフィルター2枚入

    新北九州工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。 家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
    材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約400×800使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ

    小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

    ショーワ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1箱(500g×6個)
    8日以内出荷
    1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
    用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
  • 室内出口カバー フソー化成

    室内出口カバー

    フソー化成
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
    アイボリー種類壁・天井貫通
  • エアコンフィルター イチネンTASCO

    エアコンフィルター

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    集塵機能に特化したフィルターです。
  • 断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 異径ソケット

    オーケー器材
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用

    東栄工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)70
  • 15.88x50mm銅管Uベント エスコ

    15.88x50mm銅管Uベント

    エスコ(2件のレビュー)
    630税込693
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)15.88
  • エポキシパテ イチネンTASCO

    エポキシパテ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個(56g)ほか
    当日出荷
  • ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
  • 10年交換不要脱臭フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要脱臭フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • NRKゴムマット BASEMAN

    NRKゴムマット

    BASEMAN
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
    用途関連部材厚さ(mm)3
  • 基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN

    基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製

    BASEMAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
    用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
  • ニューウォールキャップ 因幡電工

    ニューウォールキャップ

    因幡電工
    239税込263
    1個
    当日出荷
    NFP専用のウォールキャップです。
    用途ウォールキャップ材質ABS樹脂
  • NEW穴ブタ 因幡電工

    NEW穴ブタ

    因幡電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番761-4977材質ポリプロピレン(PP)アイボリー質量(g)16
  • ラップカバー フソー化成

    ラップカバー

    フソー化成
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。 マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。 リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。 取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
    長さ(mm)2000
  • フィンブラシ イチネンTASCO

    フィンブラシ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
  • 冷媒用ティーズ 多久製作所

    冷媒用ティーズ

    多久製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ付アダプタストレートタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ボールバルブ付アダプタストレートタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 305x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    305x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-6
  • 換気パイプ用エルボ 未来工業

    換気パイプ用エルボ

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ
  • シーリングファン 天井扇 レギュレーター Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇 レギュレーター

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
空調/換気関連部品