絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,216)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(402)
- エスコ(303)
- 東芝キヤリア(294)
- 因幡電工(202)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(45)
- オーケー器材(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エアコン排水ホース 防虫キャップ 3個セット I-578-3
伊勢藤¥299税込¥3291袋(3個)7日以内出荷エアコンホースから室内へ侵入する虫を防ぐ。エアコンホースに差し込むだけで、ホース内に侵入してくる虫だけでなく、土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。材質熱可塑性エラストマー寸法(cm)約2Φ×6.5コード310-002306アズワン品番67-4910-76
24時間換気機能付ダクト用換気扇
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
HFC冷媒 R407C NRC
メキシケム¥39,980税込¥43,9781本(10kg)3日以内出荷R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
台所 一般換気扇 フィルター付
高須産業¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷ファンの汚れを軽減するフィルター付用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
エアコンキレイサッパリ
アーネスト¥2,998税込¥3,2981セット(420mL×2本)当日出荷スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本(10kg)4日以内出荷高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。用途アルミフィン 洗浄剤
業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ
新北九州工業¥11,980~税込¥13,178~1セット(2ロール)3日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30
業務用逆止弁 CVトラップ
EVUC(エバック)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト お手入れ簡単 コンパクトで省スペース 本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果種別トラップ
取り替え用フィルター
高須産業¥1,098税込¥1,2081袋(3枚)翌々日出荷フィルター換気扇FFB-150用仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
水洗トイレ用換気扇 窓取付形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個欠品中小さな窓でも簡単に取付可能用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形仕様引きひも式電源(V)単相100適合場所水洗トイレ操作方法引きひも取付可能窓枠高さ(mm)285~630
エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)15寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5組立時間約30-40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
逆ルーバー室外機カバー カントリー調 AIRNA(エアナ)
住まいスタイル(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台3日以内出荷ナチュラルスタイルのお庭づくりに。 どうしても生活感がにじみ出てしまう。 エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。 目隠ししてしまいましょう。 。 天然素材の室外機カバーなら、センスのいい。 お庭にイメージチェンジできるだけでなく、。 上にプランターやガーデニング用品が置けるので、。デッドスペースだった空間を有効活用できます。 広めの板幅で熱がこもりにくいだけでなく、。 板を上向きにすることで、周囲のグリーンに熱風が。 当たらないよう工夫しました。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。 期待できます。。ルーバー 逆 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 。用途木製室外機カバー:日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個6日以内出荷断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25
スーパーロックS型
因幡電工¥339~税込¥373~1個当日出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
隠ぺい配管取り出しウォールカバー
因幡電工(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。材質PVC種類ウォールカバー
シルバーイージーファースト
横浜油脂工業(Linda)¥8,598税込¥9,4581本(10kg)当日出荷アルミフィン洗浄剤(ノンリンスタイプ*) ・低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮できます。 ・洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量します。 ・10倍希釈しスプレー洗浄した後、水で十分に洗い流してください。 *専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ希釈倍率10倍液性アルカリアズワン品番64-7723-77
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
バッテリー式エアコン洗浄機
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
浴室用換気扇(壁・天井用)
高須産業(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用質量(kg)1.5開口寸法(mm)150×200定格入力100V
ウォーターベスト・鋼管中間取付専用
東栄工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)70
クイックキーパー
メック¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60×2荷重(kg)単品:9.5
アルミキーパー
ダイキン工業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341勾配角屋根:11°~30°最大積載量(kg)60
密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100
ショーワ¥24,980税込¥27,4781缶(10kg)4日以内出荷有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3Φ
イチネンTASCO¥639税込¥7031パック(5個)当日出荷仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
PTFEシール剤(スリックタイト)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個(118mL)当日出荷仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
スケール除去剤用中和剤
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個(10kg)当日出荷仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
イイナ 業務用エアコンフィルター
EBM(江部松商事)¥2,398税込¥2,6381セット(3枚)当日出荷貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル寸法(mm)600×600EBM品番7951200