イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,600件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 強弱速調付 金属製

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式適合場所台所用基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
  • シーリングファン 天井扇 レギュレーター Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇 レギュレーター

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
  • レンジフード 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
  • コントロール部材 換気用風量コントローラー Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気用風量コントローラー

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
    仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
  • エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    風量調節機能付
    仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
  • パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリア

    パイプ用ファン用ガラリアタッチメント

    東芝キヤリア
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用フラットパネル

    東芝キヤリア
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
  • パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター 三菱電機

    パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    609税込670
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    グリル取付用フィルター
  • ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機

    ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)

    三菱電機
    699税込769
    1台
    当日出荷
    J-ファン専用(2枚入り)。材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率:82%。タテ109×ヨコ98mm
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 30cm用
    材質ラワンタイプ換気扇羽根径30cm用寸法A(mm)350寸法B(mm)392外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
  • P-18QSU専用交換フィルター 三菱電機

    P-18QSU専用交換フィルター

    三菱電機
    539税込593
    1台
    当日出荷
    1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×775×10捕集効率(%)75
  • サイクル扇専用速度調節器 三菱電機

    サイクル扇専用速度調節器

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
    付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個適合機種CY40-WG
  • フィン雷神 ミッケル化学

    フィン雷神

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆 剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
    希釈倍率10~20倍液性弱酸性内容量(kg)10
  • ロールフィルター ポリエステル 970×50m 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル 970×50m

    橋本クロス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
  • アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)

    アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ

    横浜油脂工業(Linda)
    9,698税込10,668
    1本(4kg)
    当日出荷
    植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
    トラスコ品番828-4075液性酸性標準使用量原液~5倍
  • 換気パイプ用 養生キャップ 未来工業

    換気パイプ用 養生キャップ

    未来工業
    949税込1,044
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質樹脂製
  • 壁面取出しカバーPタイプ ラージ Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバーPタイプ ラージ

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
    タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
  • 小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
    仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
  • ストレートジョイント Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類ストレートジョイント
  • 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    45フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フレアー式オスアダプタ 新冷媒 ノーブランド

    フレアー式オスアダプタ 新冷媒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • VP継手ジョイント 因幡電工

    VP継手ジョイント

    因幡電工
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • 配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ ZART

    配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ

    ZART
    989税込1,088
    1セット(100g×2個)
    4日以内出荷
    配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。
    用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料などアイボリー内容100g×2入数100g×2
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • エアコン室外機保護パネル ワイド インターベース

    エアコン室外機保護パネル ワイド

    インターベース
    689税込758
    1枚
    翌日出荷
    エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!。簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!。ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5
  • 樹脂製エアコン架台 エスコ

    樹脂製エアコン架台

    エスコ
    2,840税込3,124
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。ボルト・ナットは耐食性に強いステンレス製。二本足構造で耐荷重UP。2本をシュリンクパックしている為、取扱が容易。エコキュート架台に最適。ボルト・ナットは上下どちらからでも取り付け可能。
    材質【ボルト・ナット・ワッシャー】SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 ×105 ×95材質(台)PVC
  • フィンクリーナーブラシ エスコ

    フィンクリーナーブラシ

    エスコ
    5,280税込5,808
    1本
    翌々日出荷
    曲型(アングル型)になっています。
    用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)120
  • スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコ

    スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌々日出荷
    本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
    内容量(mL)100性状中性の液体
  • エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコ

    エアコン洗浄用カバー (壁掛用)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1枚(1枚)
    当日出荷
    壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
    用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
  • パイプ用ファン 日本キヤリア

    パイプ用ファン

    日本キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL)

    交換用プロペラファン

    SUNWAVE(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    適合機種LBH-611・711・911 /BBH-615・715・915 /FVA-602・752・902 /NBH-611・711・911 /BH-618・718・918 /FVM-601・751・901 /BH-614・714・914 /BHE-901 /FVM-601L・751L・901L /FVM-603・703・903 / GBBH-615・715・915 /NBH-612(7)・712(7)・912(7) /NBH-613(7)・713(7)・913(7) / NBH-614(7)・714(7)・914(7) /NBH-615(7)・715(7)・915(7) /NBH-616(7)・716(7)・916(7) /NBH-618(7)・718(7)・918(7) /NBH-619(7)・719(7)・919(7)電力(W)消費量:36/38対応ノッチ:強換気風量(m3/h)800/800/h(0Pa)運転音42/42dB
  • ルームダクト 未来工業

    ルームダクト

    未来工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
    適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分ルームホワイト長さ(m)2
  • チェーン付フレアキャップ イチネンTASCO

    チェーン付フレアキャップ

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    チェーン付で紛失を防ぎます。
    入数2ヶ
  • アレルブロックフィルターフタ付き通気口用NEW 東洋アルミエコープロダクツ

    アレルブロックフィルターフタ付き通気口用NEW

    東洋アルミエコープロダクツ
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。壁紙汚れ防止フレームを追加。
  • HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケム

    HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg

    メキシケム
    23,980税込26,378
    1本(10kg×1本)
    当日出荷
    R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
    用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
空調/換気関連部品