絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,216)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(402)
- エスコ(303)
- 東芝キヤリア(294)
- 因幡電工(202)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(45)
- オーケー器材(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。用途24時間常時換気推奨。質量(kg)0.68消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本色調(取付枠)マンセルN1
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
丸形給排気グリル(風量調節形)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台当日出荷風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
ルーフファン 自然換気用
三和式ベンチレーター(2件のレビュー)¥23,880~税込¥26,268~1個当日出荷から9日以内出荷自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
溶接フレアアダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
SDシーリングキャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
吊りバンド(鉄製)
未来工業¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
フレアナットゆるみ防止剤
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。容量(mL)50主なワーク3次元形状
フレアナット
フローバル¥159~税込¥175~1個3日以内出荷銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入
ユーザー¥739税込¥8131セット(3枚)3日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。粘着シールタイプ。ホワイトカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色ホワイト寸法(cm)28×40
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
エアコン室外機保護マット 室外機まもる君
アサダ¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷使う事が当たり前になる,それが常識になる。マグネットで簡単取付,マットがズリ落ちない!。ネジ,ナットなどの紛失を防ぐ収納ポケット付!。マニホールドを掛けれるフック付!。キズから守るキルティング生地寸法(mm)約500×700
断熱粘着テープ (エアロテープ)
エスコ¥5,850税込¥6,4351巻翌々日出荷冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系