LED照明器具への切り替えはお早めに
377件中 361377
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード材質口金E26全長(cm)89コード長さ(cm)76適合電球60Wまで
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
  • 棚下灯照明用渡りコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    棚下灯照明用渡りコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • LED棚下照明用 アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED棚下照明用 アダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33エコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    13日以内出荷
    瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
    仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
  • LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
    材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LED
  • スリムライトLED 嵯峨電機工業

    スリムライトLED

    嵯峨電機工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。 面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。 二重絶縁構造です。
    用途電気リール用のライトヘッドしてトラスコ品番756-8517セット内容コードリール取付用落下防止バンド全長(mm)314質量(g)150タイプ耐薬品性外筒タイプ電源(V)100消費電力(W)3構造二重絶縁構造コード長さ(m)0.3全光束(Lm)180明るさ(Lm)180電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.08エコロジー商品省エネ
  • スポットタイプ同軸LED照明 アズワン

    スポットタイプ同軸LED照明

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト SL-TGH型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
    用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
  • 照明 プラタ

    照明

    プラタ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    LEDバーライト連結ケーブル。従来品より軽量化し作業効率UP。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
    質量(g)約10
  • 多目的灯 ACアダプター ELPA

    多目的灯 ACアダプター

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • モジュールクリップ 5個入 DNライティング

    モジュールクリップ 5個入

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用
    品種モジュールクリップ
  • モジュールクリップ 5個入 DNライティング

    モジュールクリップ 5個入

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
    品種モジュールクリップ
  • チェーンLEDモジュール DNライティング

    チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ