絞り込み
ブランド
- DNライティング(77)
- JTT(32)
- オーム電機(29)
- 日機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- 東京メタル(21)
- 日動工業(18)
- ELPA(16)
- トライト(10)
- 富士倉(9)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 光商事(5)
- トレードワン(4)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDモジュール
DNライティング¥5,698~税込¥6,268~1個20日以内出荷から21日以内出荷エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150
JTT¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書質量(g)580電源USB 5V/1A以上ケーブル長(m)1.35LED色RGB 16色保証期間3カ月寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄
トライト¥6,998税込¥7,6981台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシームレス照明
トライト¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から8日以内出荷USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。電球の種類LED本体質量(g)約97テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約2電源5V/2A以上
テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。電球の種類LED本体質量(g)約65テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約1電源5V/1A以上
LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明としてバッテリー容量(mAh)充電用USBケーブル光束(Lm)50~300寸法(幅W×高さH)(mm)300×35エコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から12日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。電球の種類LED消費電力(W)21使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)535×60×10全光束(Lm)1170照度(Lx)480色温度(K)5700付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷から8日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700エコロジー商品省エネ
LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付
ELPA¥1,518税込¥1,6701個当日出荷離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。 選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。電球の種類LED商品タイプ本体
防水型LEDフラット型ライト
日機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途工作機械の機内照明電球の種類LED消費電力(W)10トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76エコロジー商品省エネ・長寿命
照明灯/LED (クランプ式)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌々日出荷クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)480電源(V)AC100~250コード長さ(m)1.8電球LEDチップ1灯明るさ(Lm)弱:280、弱:490エコロジー商品省エネ
照明灯/LED (クランプ式)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌々日出荷クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。材質鉄長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から21日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
ライトバー40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,990~税込¥4,389~1台翌々日出荷※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250エコロジー商品省エネ
マイクロリーディングライト
TOKISTAR¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から7日以内出荷ピタッとすっきり収まる読書灯材質本体:アルミ、発光部:PMMA色黒質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46エコロジー商品省エネ
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)
アルバジャパン¥5,998~税込¥6,598~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)仕様ガラス管径:Φ26.5口金G13全光束(Lm)1600入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)6500配光角度(°)340電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
wasser95 充電式LEDセンサーライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PC色ホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
LEDチューブライト20W形(片側給電)
日動工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。トラスコ品番364-6492材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ消費電力(W)100V:10、200V:11定格電圧100/200V定格電圧(V)100/200管径(Φmm)29.5口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)581光源色昼白色明るさ(Lm)1550演色指数(Ra)82標準消費電力料金(円/h)100V:0.28エコロジー商品省エネ
ガンツ チューブライト600
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)750消費電力(W)9電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×600防塵防水性能65連結数最大20台光束(Lm)900ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)44電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト
日機¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
ウェブカメラ付きモニターライト
フィールドスリー¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。 モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。 スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。 反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。 モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。 用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。 固定グリップはシリコン素材を採用。 滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書厚さ(mm)対応モニター:8~30質量(g)244消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5有効画素数約210万インターフェースUSB2.0色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)フォーカス固定動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fpsエコロジー商品省エネ
LEDプッシュライト 2個入
オーム電機¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付付属品プレート、両面テープ、ネジ質量(g)約48(乾電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27光源LED×1灯(交換できません)点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391個当日出荷LEDネオンチューブライト専用品です。コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む)本体質量(g)40
ネオンチューブライト専用ライトコントローラー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷LEDネオンチューブライト専用品です。コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
面発光LEDライト 青色発光
日機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。電球の種類LED消費電力(W)12.2使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)168照度(Lx)85波長(nm)455調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 青色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥19,980税込¥21,9781台欠品中LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。電球の種類LED消費電力(W)12使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)390×60×10全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電球の種類LED消費電力(W)10電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65寸法(mm)580×27.5×23全光束(Lm)680照度(Lx)210色温度(K)5700エコロジー商品長寿命
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
LEDセンサープッシュライト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63質量(g)約190(電池別)センサー明暗センサー/人感センサー連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約20エコロジー商品省エネ
LEDプッシュライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72質量(g)約120(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)光源橙色LED×1灯(交換不可)連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)防水性IPX4(防まつ形)
乾電池式ミニランタン
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約67×67×170本体質量(g)約150(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
乾電池式スリムランタン
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約93×35×205本体質量(g)約165(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)エコロジー商品省エネ
ベーシックライト コード3m
富士倉(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
広配光LEDシリンダーライト2600lm
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き寸法(mm)直径26×長さ1200質量(g)340消費電力(W)18定格電圧100/200V角度(°)【発光】300全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000色温度(K)6400使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯*0.75/1.5m耐雷サージ3kV