絞り込み
ブランド
- DNライティング(77)
- JTT(32)
- オーム電機(29)
- 日機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- 東京メタル(21)
- 日動工業(18)
- ELPA(16)
- トライト(10)
- 富士倉(9)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 光商事(5)
- トレードワン(4)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

面発光LEDライト 青色発光
日機¥19,980税込¥21,9781台34日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。電球の種類LED消費電力(W)12使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)168照度(Lx)85波長(nm)455調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面4個)エコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥19,980税込¥21,9781台34日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。電球の種類LED消費電力(W)12使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)610照度(Lx)315波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面4個)エコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 赤色発光
日機¥18,980~税込¥20,878~1台31日以内出荷から34日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。寸法(mm)245×120×10.5保護等級IP50波長(nm)630使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥12,980税込¥14,2781台34日以内出荷緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電球の種類LED消費電力(W)6使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)330照度(Lx)170波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面2個)エコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥17,980税込¥19,7781台31日以内出荷緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電球の種類LED消費電力(W)7使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)330照度(Lx)170波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 赤色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)110保護等級IP50波長(nm)630照度(Lx)55使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電球の種類LED消費電力(W)12使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)780照度(Lx)290色温度(K)5700調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面4個)エコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥21,980税込¥24,1781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電球の種類LED消費電力(W)19使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)565×60×10全光束(Lm)1170照度(Lx)480色温度(K)5700調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面2個)エコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電球の種類LED消費電力(W)12使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)420×60×10全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面2個)エコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台34日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電球の種類LED消費電力(W)5.8使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×60×10調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面2個)エコロジー商品省エネ
面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。電球の種類LED消費電力(W)5.8使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)215×60×10全光束(Lm)360照度(Lx)170色温度(K)5700付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。保護等級IP65色温度(K)5700
直管形LED照明
日機¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。電球の種類LED消費電力(W)20材質(本体)ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)28.5×1213全光束(Lm)220照度(Lx)490色温度(K)5700電源(V)AC100~110演色指数(Ra)80口金G13エコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電球の種類LED消費電力(W)20電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65寸法(mm)1080×27.5×23全光束(Lm)1480照度(Lx)400色温度(K)5700エコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電球の種類LED消費電力(W)15電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65寸法(mm)830×27.5×23全光束(Lm)1080照度(Lx)320色温度(K)5700エコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥3,898税込¥4,2881台10日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電球の種類LED消費電力(W)2.5電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65寸法(mm)210×27.5×23全光束(Lm)170照度(Lx)60色温度(K)5700エコロジー商品長寿命
センサー式充電LED多目的ライト 3W
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)158スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
イージーライティングバー 3本セット
トレードワン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線いらずでどこでも簡単設置できるライティングバーです。 マグネットがついているので引き出しやクローゼット、車のトランクなどの暗い場所でピッタリ! また、掛けるのに便利なフック穴やマジックテープも付属でついているので様々な場所でご使用いただけます。 3本ついているので災害時などに1人ずつ持って懐中電灯の代わりにも出来ます。使用電池単四電池×3本材質ABS樹脂、PS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×35×20光束(Lm)約100連続点灯時間(時間)約12
ルミナスライト
MAY¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷場所を選ばずどこでも使える! 280ルーメン 約220×60×35mm 重量:約220g(電池含む) 連続点灯時間:約15時間 単三電池×4本付 背面マグネット、フック付付属品単三電池×4本付、背面マグネット、フック付寸法(mm)約220×60×35質量(g)約220(充電池含む)明るさ(Lm)280連続点灯時間(時間)約15
乾電池式ランタン
SK11¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約90×90×228本体質量(g)約310(電池含まず)使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット
日動工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
LEDチューブライトマルチ
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9仕様連結用(本体のみ)質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
コードセット
東京メタル¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)88コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
コードセット
東京メタル¥5,698税込¥6,2681台7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
コードセット
東京メタル¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質鉄口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
LED棚下照明用 アダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33エコロジー商品省エネ
LEDスイッチ付ライト
ELPA¥1,328税込¥1,4611個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。電球の種類LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません光色昼光色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。電球の種類LED材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯
スリムライトLED
嵯峨電機工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。 面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。 二重絶縁構造です。用途電気リール用のライトヘッドして電球の種類LEDトラスコ品番756-8517セット内容コードリール取付用落下防止バンド全長(mm)314質量(g)150タイプ耐薬品性外筒タイプ電源(V)100消費電力(W)3構造二重絶縁構造コード長さ(m)0.3全光束(Lm)180明るさ(Lm)180標準消費電力料金(円/h)0.08エコロジー商品省エネ