LED照明器具への切り替えはお早めに
376件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
    付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2仕様片側給電質量(g)530タイプ屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(100V)34、(200V)35定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29色温度(K)5000寿命球:50000時間保証期間2年間使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2アズワン品番64-5061-92入力電圧範囲(V)85~240演色指数(Ra)82入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)定格光束(Lm)5400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
  • 多目的灯 ACアダプター ELPA

    多目的灯 ACアダプター

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ユキヒョウフラッシュ用補修セット YAMAZEN(山善)

    ユキヒョウフラッシュ用補修セット

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ユキヒョウフラッシュ用補修用品。_x000D_。LEDが部分的に点灯しなくなった場合に使用します。
    用途ユキヒョウフラッシュの補修に使用
  • ユキヒョウフラッシュ用コネクタセット YAMAZEN(山善)

    ユキヒョウフラッシュ用コネクタセット

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1式
    翌日出荷
    ユキヒョウフラッシュ用補修用品。_x000D_。カットして使用する場合のコネクタになります。
    用途ユキヒョウフラッシュ用補修キット
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす_x000D_。最大50M連結可能
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW

    YAMAZEN(山善)
    51,980税込57,178
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS

    YAMAZEN(山善)
    37,980税込41,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • LEDチューブライト40W形 日動工業

    LEDチューブライト40W形

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。
    仕様屋内用質量(g)268周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:13.5、200V:13.5定格電圧(V)AC100/200口金G13定格電流(A)100V:0.14、200V:0.07全光束(Lm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×33首振角度(°)口金回転 上下90色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】435【 3m】60【 5m】25ビーム角(度)【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:177.7/200V:177.7光源寿命50000時間入力電圧範囲(V)AC100~240演色性(Ra)82
  • マイクロリーディングライト TOKISTAR

    マイクロリーディングライト

    TOKISTAR
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ピタッとすっきり収まる読書灯
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA灯体:ブラック質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24埋め込み深さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)Φ46演色性(Ra)85
  • フリマグライト Protean

    フリマグライト

    Protean
    6,498税込7,148
    1本
    9日以内出荷
    モバイルバッテリーUSB給電5V(モバイルバッテリーは付属していません)。連続点灯約3時間(10,000Ahモバイルバッテリー使用時)。マグネット4個付。3本(全長3m)まで連結可。多用途に使用できるコンパクトタイプです
    セット内容USBオス口+1m導線+1mテープライト幅1cm(LED本体部)+5cm導線+連結用USBメス口質量(g)134電流(A)2電圧(V)5色温度(K)6000~6500耐用時間(時間)30000~40000LEDSMD2835 120個/m動作温度(℃)ー20~75消費電力(W/m)7配光角度(°)120演色性(Ra)>80
  • 照明 プラタ

    照明

    プラタ
    5,898税込6,488
    1本
    7日以内出荷
    軽量設計の簡単に取付できるLEDバーライトです。連結可能で広範囲をしっかりカバー。紫外線をほとんど放出しないため、照射物を痛めません。省エネ設計。白色と電球色の2色から選べる。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
    セット内容バーライト(本体)/ ジョイントパーツ/固定用パーツ+ネジ/電源コード(2m)エコロジー商品省エネ
  • 防雨型植物育成用LEDクリップライト 東京メタル

    防雨型植物育成用LEDクリップライト

    東京メタル
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
    植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.
    寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
  • 植物育成用LED電球 東京メタル

    植物育成用LED電球

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
    仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
  • 非常用LEDシリンダーライト赤色 GLOBAL(日本グローバル照明)

    非常用LEDシリンダーライト赤色

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
    質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 非常用LEDシリンダーライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    非常用LEDシリンダーライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
    質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED(クリップ/ケース付き) エスコ

    照明灯/LED(クリップ/ケース付き)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
    寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED (クリップ式) エスコ

    照明灯/LED (クリップ式)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌々日出荷
    クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
    長さ(mm)振れきアーム:約130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチ直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)振れきアーム:10/平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯サイズ(mm)310×114×77LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED (クリップ/ケース付き) エスコ

    照明灯/LED (クリップ/ケース付き)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1セット
    翌々日出荷
    手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
    厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)500電源(V)AC100コード長さ(m)3電球ハイパワーLED3灯明るさ(Lm)270エコロジー商品省エネ
  • 照明灯(防滴型) エスコ

    照明灯(防滴型)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1台
    4日以内出荷
    眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
    付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190防水性IP65エコロジー商品省エネ
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • マルチスリムライトLED用連結ピン 友屋

    マルチスリムライトLED用連結ピン

    友屋
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    マルチスリムライトLED専用のオプションです。
    種別連結ピン フロスト型用エコロジー商品省エネ
  • マルチスリムライトLED用連結コード 友屋

    マルチスリムライトLED用連結コード

    友屋
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    マルチスリムライトLED専用のオプションです。
    種別連結コード フロスト型用寸法(mm)270エコロジー商品省エネ
  • マルチスリムライト LED フロスト型 友屋

    マルチスリムライト LED フロスト型

    友屋
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    電気工事不要で取付簡単! つぶつぶが見えない完全フロスト型LED。 マルチスリムランプのスリム蛍光管照明と同等な大きさ(20W型) 電源アダプター内蔵=超小型新型回路を新採用 電源コードを本体に接続装着するだけでOK 直下照度が14Wのスリム管より120%アップで明るい 業務用マルチスリムライト。40,000時間の長寿命(設計寿命)
    備考◯連結10連まで可◯ホルダー付属本体寸法(mm)W572×D22×H35mm消費電力10W定格寿命(時間)40000時間素材本体:アルミ製エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA

    日動工業
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
    付属品収納バッグ仕様屋内・屋外兼用セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
  • LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ

    日動工業
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
    仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83
  • マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m

    日動工業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ

    日動工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の収納バッグです。買い替え、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小) 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小)

    日動工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の金具付マグネット(1/2個)です。追加、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX

    日動工業
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の電源BOXです。修理、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • COB型LEDセンサーライト360° 平野商会

    COB型LEDセンサーライト360°

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
    材質ABS、PS質量(g)100電源単4乾電池×3(別売り)センサー感知方式赤外線モーションセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8明るさ(Lm)120センサー感知範囲3m連続点灯時間(時間)約15
  • 吊り下げランタンライト 平野商会

    吊り下げランタンライト

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    5日以内出荷
    吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。
    材質ABS、PS、シリコン、鉄質量(g)110電源単4乾電池×3(別売り)直径×高さ(cm)11×14明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6
  • 大きなタッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    大きなタッチライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)本体質量(g)170全光束(Lm)最大100光源電球色LED×8灯(交換不可)色温度(K)3000検知方式なし直径×高さ(mm)88×145調光の可否3段階調光調色の可否無し
  • ベッドサイドプッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベッドサイドプッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
  • 冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング

    冷蔵・冷凍用LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    5,398税込5,938
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ