3,298件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲル内部液 KCL-GEL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ゲル内部液 KCL-GEL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途KCL無補給式用
  • イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲イオン:CL- Br- I- F-容量(mL)500
  • 比較電極内部液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット

    TGK(東京硝子器械)
    439税込483
    1組
    当日出荷
    ガラス製、目盛付き。
  • 全塩素測定用DPD分包試薬 100包 タクミナ

    全塩素測定用DPD分包試薬 100包

    タクミナ
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
  • DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1 TGK(東京硝子器械)

    DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    649税込714
    1箱(50錠)ほか
    当日出荷
    錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
    タイプ錠剤使用期限2年
  • 液絡部 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    液絡部

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体WQC-24予備品
  • 簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素 SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    5~1000mg/Lと、11段階での比色が可能です。
    用途食品工場や医療介護施設などで使用される次亜塩素酸ナトリウム溶液等の塩素濃度管理などに使用できます。TGK品番1-0638-0801測定範囲5~1000mg/L11段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×31×9呈色淡黄~黄土色~茶~濃茶
  • ポータブル導電率計 横河電機

    ポータブル導電率計

    横河電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様接続可能検出器:SC92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)測定範囲導電率(最小~最大レンジ)/(純水用検出器接続時)0-2.00 μS/cm~0-200.0 μS/cm(一般用検出器接続時) 0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高耐食性検出器接続時)0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高濃度用検出器接続時)0-200.0 μS/cm~0-2.000 S/cm、抵抗率/0.001 MΩ・cm~40.0 MΩ・cm(純水用検出器の場合)温度:0~80 ℃(検出器組み合わせ)※検出器全体を水没させる場合は0~50℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)電池寿命:約500時間適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト機能導電率または抵抗率と液温を同時表示、電極良否診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液の導電率または抵抗率表示桁数導電率/最大4桁(自動レンジ切替)、抵抗率/最大4桁温度補償(℃)0.00~10.00 %/(基準温度換算は15~30 で設定可能)校正導電率/抵抗率/自動(最大2点)・手動(最大5点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体と検出器の組み合わせ】導電率フルスケールの±2 %(ただし、一般用検出器における0-200 mS/cmレンジの場合はフルスケールの±5 %)表示範囲(℃)【温度】-10.0~120.0周囲温度(℃)0~45材質(接液部)純水用検出器/SUS316(電極エレメント)、ポリプロピレン樹脂(絶縁部検出器ボディ)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、一般用検出器/チタン(検出器電極)、ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、カバー)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、ポリフェニレンサルファイト樹脂(くびれ部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、高耐食性/高濃度用検出器/ガラス(検出器ボディ)、白金黒(電極エレメント)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)アズワン品番2-6357-21
  • 2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃)  LY-606 MMK SCIENTIFIC

    2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606

    MMK SCIENTIFIC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    【2in1土壌ECメーター】 土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。 【国内校正済み】 国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 【1点自動校正】 誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を自動で行うことができます。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤と明るいバックライトであらゆる環境下でも数値を正確に視認することができます。 【防水性能】 IP67防水性能により屋外測定中の急な雨でも対応することが出来ます。 【安心のアフターサービス】 日本メーカーとしてお客様へご満足いただける製品・アフターサービスを徹底いたします。 【安心の製品保証】 本体1年間の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。
    付属品取扱説明書、テスト用電池質量(g)137分解能(EC)0.01ms/cm温度測定範囲(℃)-30.0~80.0寸法(cm)30.3×3.5×3.5分解能(℃)0.1校正1点・自動測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00電池LR44×3個
  • 油分測定試薬セット 共立理化学研究所

    油分測定試薬セット

    共立理化学研究所
    97,980税込107,778
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。
    仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
  • 標識板 ケニス

    標識板

    ケニス
    849税込934
    1袋(3枚)
    当日出荷
    設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • ハンディ型pH計 佐藤計量器製作所

    ハンディ型pH計

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
    電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
  • 過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ マイクロエッセンシャル

    過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ

    マイクロエッセンシャル
    6,598税込7,258
    1パック(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、31秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
    仕様カラーチャート:0/250/500/1000/1500/2000ppmアズワン品番64-3727-43
  • 過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル

    過酸化水素試験紙 HPシリーズ

    マイクロエッセンシャル
    6,598税込7,258
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
    仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppmアズワン品番64-3727-46
  • フッ化イオン標準液 F-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化イオン標準液 F-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500摘要F-2021用 F:1000mg/L
  • 汎用(スリーブ) pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    汎用(スリーブ) pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ。鉛フリー。計量法型式承認番号 S231。6367-10D後継モデル
    使用温度範囲(℃)0-60液絡部固定スリーブ型式承認番号S231内部液#300(KCl)pH範囲0-14
  • MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業

    NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)

    蔵王産業
    9,350税込10,285
    1セット
    3日以内出荷
    お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)。遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
    用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)
  • 塩素イオン計CL-11Z用オプション品 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計CL-11Z用オプション品

    KRK(笠原理化工業)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RC-2Z用測定セル RC2シリーズ KRK(笠原理化工業)

    RC-2Z用測定セル RC2シリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ゾーンメーター ヘッド SUS-304 宮本理研工業

    ゾーンメーター ヘッド SUS-304

    宮本理研工業
    61,999税込68,199
    1個
    5日以内出荷
    下水処理場、浄水場等の最終沈殿池の汚泥界面を撹拌しないで正確に採取できます。 ヘッドを水中に沈めて指定位置で止めて持ち上げるだけでホース内部に水中の試料が採取できます。 ホースは耐寒性ビニールホースを採用しているので、寒冷期にも硬化しません。 オールシーズン、ホースは変形することなく作業性にすぐれ、大変ご好評をいただいております。 ゾーンメーター(水中汚泥層採取器)
    仕様●規格:ヘッド(SUS-304)耐寒性塩ビホース6m(目盛入り)アズワン品番68-2004-20
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    欠品中
    試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
    仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-45
  • 比較電極内部液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    当日出荷
    500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
  • 複合形アンモニア電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形アンモニア電極

    HORIBA(堀場製作所)
    149,800税込164,780
    1本
    5日以内出荷
    仕様妨害物質:pH12以上のアルカリ溶液中で酸性または塩基性ガスを発生する物質(揮発性アミンなど)測定範囲0.01~18、000mg/L NH4+(5×10-7~1mol/L)NH4+使用温度範囲(℃)0~50pH範囲pH12以上に調節測定
  • F-2000、PH-SEシリーズ用ACアダプタ HORIBA(堀場製作所)

    F-2000、PH-SEシリーズ用ACアダプタ

    HORIBA(堀場製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種F-2000、PH-SEシリーズ
  • pH標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH標準液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/ORP電極用保存液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用保存液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    MA9015はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極保存液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入 SIBATA(柴田科学)

    試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1セット(10個)
    当日出荷
    ●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
    質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
  • Mylana用pHプローブ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    Mylana用pHプローブ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    電極部のみの交換が可能です。
    測定範囲pH0~14/0~100℃
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    79,980税込87,978
    1セット
    7日以内出荷
    pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
    付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単3乾電池、単4乾電池、ACアダプター、ボタン電池温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
  • PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    49,980税込54,978
    1セット
    7日以内出荷
    BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®;ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
    用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃コネクタpH/BNC・温度/RCA校正ポイント1~3点
  • PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    45,980税込50,578
    1セット
    7日以内出荷
    ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。電極特徴。スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
    用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、ORP60-DE校正ポイント1~3点
  • 比色管 透視度計用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 透視度計用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
    仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
    付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm防水性日常防水型
  • 標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定

    標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤 ショウエイ

    テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    当日出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
水質検査・土壌検査関連(pH等)