3,298件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    45,980税込50,578
    1セット
    7日以内出荷
    ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。電極特徴。スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
    用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、ORP60-DE校正ポイント1~3点
  • 比色管 透視度計用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 透視度計用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
    仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
    付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm防水性日常防水型
  • 標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入 シンワ測定

    標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定

    標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤 ショウエイ

    テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    当日出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • 塩化物イオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBA(堀場製作所)

    塩化物イオン選択性電極用イオン強度調整剤

    HORIBA(堀場製作所)
    6,998税込7,698
    1個(500mL)
    当日出荷
  • パーソナルSCメーター 横河電機

    パーソナルSCメーター

    横河電機
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
    質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
  • 試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,798税込4,178
    1袋
    3日以内出荷
    100回分
    アズワン品番64-5225-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラピッドDPD試薬 アズワン

    ラピッドDPD試薬

    アズワン
    5,590税込6,149
    1箱
    当日出荷
    残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
    仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
  • 耐圧瓶セット(4個入) 共立理化学研究所

    耐圧瓶セット(4個入)

    共立理化学研究所
    3,798税込4,178
    1式(4個)
    当日出荷
    全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
    仕様セット品内瓶 補充用TGK品番211805243
  • 硝酸塩チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    硝酸塩チェッカー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心 標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
    用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 低濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)測定方法比色法電源自動OFF10分間の未使用後光源(nm)LED /525測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)アズワン品番65-1920-37RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
  • デジタル残留塩素テスター用 交換用セル タクミナ

    デジタル残留塩素テスター用 交換用セル

    タクミナ
    6,598税込7,258
    1ケース(5個)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスターDCT-01用の交換用セルです。 セルが汚れたり傷がついたら交換して下さい。
    仕様交換用セルアズワン品番1-8210-32
  • BNC変換コネクタ HORIBA(堀場製作所)

    BNC変換コネクタ

    HORIBA(堀場製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • しゅう酸塩標準液 TOKO(東興化学研究所)

    しゅう酸塩標準液

    TOKO(東興化学研究所)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)500精度±0.02pH値(+25℃)1.68
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,698税込8,468
    1箱(20mL×25袋)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
    タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH6.86校正標準液 カスタム

    pH6.86校正標準液

    カスタム
    819税込901
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水残留塩素計 カスタム

    防水残留塩素計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • 防水導電率計 校正証明書付き アズワン

    防水導電率計 校正証明書付き

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    9日以内出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正
  • ヨウ素試験紙 TOHO(トーホー)

    ヨウ素試験紙

    TOHO(トーホー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。
    測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
  • 透視度計用比色管 三商

    透視度計用比色管

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電極キャップ HORIBA(堀場製作所)

    電極キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途電極保管用
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    低電気伝導率水・上水用pH電極(9630-10D)専用洗浄液セットです。
    容量【洗浄液A】30mL(1本)、【洗浄液B】100mL(1本)
  • 投げ込み式電極 マザーツール

    投げ込み式電極

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ・連続したPHを測定する用途に適した高耐久性PH電極・ケーブル長:約5m・pH測定範囲:1~13pH
    アズワン品番61-9950-53
  • ペン型pH/導電率計 アズワン

    ペン型pH/導電率計

    アズワン
    34,100税込37,510
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
  • ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle

    ディスポサンプラー HDPE製

    Buerkle
    2,998税込3,298
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ高粘度用筒径(Φmm)21
  • ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle

    ディスポサンプラー HDPE製

    Buerkle
    2,898税込3,188
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ低粘度用筒径(Φmm)21
  • 塩化コバルト紙 (一般試験紙) ナリカ

    塩化コバルト紙 (一般試験紙)

    ナリカ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
  • エクマンバージ採泥器 宮本理研工業

    エクマンバージ採泥器

    宮本理研工業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
    材質ステンレス
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    ケニス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
  • pHペンシル TOHO(トーホー)

    pHペンシル

    TOHO(トーホー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ10pH測定有効範囲0~13
  • スティックpH試験紙 ケニス

    スティックpH試験紙

    ケニス
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
    長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
  • ポケットpH計 ケニス

    ポケットpH計

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
    寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
  • ORPメーター TOKO(東興化学研究所)

    ORPメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    寸法(mm)77×172×40電源単3電池×2(付属)温度測定範囲(℃)0~100機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能防水IP67分解能(mV)1
  • pH計用 電極アタッチメント 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH計用 電極アタッチメント

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合本体0IB00001用
  • pH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    適合機種HI 98100(チェッカープラス)、HI 98103S(チェッカー)、HI 98115RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH/EC 簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/EC 簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gro Line pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Gro Line pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
    セット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.2機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか)使用環境0~50℃、RH95%検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
水質検査・土壌検査関連(pH等)