絞り込み
ねじの呼び
ブランド
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(5)
G(PF) 1/4(4)
M6(21)
MT6(3)
Rc(PT) 1/8(33)
Rc(PT) 1/4(28)
Rc(PT) 3/8(22)
Rc(PT) 1/2(3)
UNF 1/4(11)
その他(5)

M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
KURITA グリースニップル C型 丸頭
栗田製作所¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル B型 丸頭
栗田製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
グリースニップル用アダプタ M5×0.8
栗田製作所¥579税込¥6371個当日出荷M5×0.8からRc1/8への変換継手です。用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓