絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 戸車・車のみ

813件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    V型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • 鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • 公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ

    公団・公社用戸車・枠付

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    公団・公社用戸車です。
    タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
  • スキスム 左右調整上戸車 ブラック 左右調整機能付き 永大産業

    スキスム 左右調整上戸車 ブラック 左右調整機能付き

    永大産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質樹脂、他ブラック機能左右調整機能付き
  • 甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量60kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量60kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    甲丸レール用SUS戸車
    仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.2Φ適合扉質量(kg)60
  • 甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    甲丸レール用SUS戸車
    仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)30取付穴径適合扉質量(kg)40
  • 甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    甲丸レール用真鍮戸車
    仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)40取付穴径適合扉質量(kg)100
  • 甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量80kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量80kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    甲丸レール用真鍮戸車
    仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)35取付穴径適合扉質量(kg)80
  • ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(R型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(V型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(平型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプ平型
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,588税込5,047
    1個
    7日以内出荷
    R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • 鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車 (平型)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプ平型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • 鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,888税込2,077
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ツチノ

    ベアリング入ステンレス枠V型戸車

    ツチノ
    2,698税込2,968
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)車輪径(Φmm)33材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入タイプ山V型耐荷重(kg)40(2個あたり)材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
  • スミトモ ローラー戸車 ツチノ

    スミトモ ローラー戸車

    ツチノ
    779税込857
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)鉄鋳物メタル入り耐荷重(kg)25(2個あたり)材質(軸)材質(枠)SPCCクロメート処理
  • 公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ

    公団・公社用戸車 枠付

    ヨコヅナ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    タイプ丸型材質(軸)分類枠付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入 ステンレス車 車のみ H型 ヨコヅナ

    ベアリング入 ステンレス車 車のみ H型

    ヨコヅナ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスタイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ

    調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
    車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
  • Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車 ヨコヅナ

    Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車

    ヨコヅナ
    6,898税込7,588
    1個ほか
    4日以内出荷
    MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
    用途Uステンレール用材質(車輪)♯608ZZベアリング入タイプ平型材質(軸)SUS303調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)70材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)サイズ(mm)42取付ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)235
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプV型寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 車のみ トロ車型

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
    用途各種門扉、重量扉付属品ボルト・ナット付タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • スミトモローラー戸車 ハイロジック

    スミトモローラー戸車

    ハイロジック
    939税込1,033
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。台紙付きパッケージタイプ。
    材質車:鉄鋳物/枠:鉄穴ピッチ(mm)58
  • 脱輪防止戸車 ハイロジック

    脱輪防止戸車

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304タイプYD/ベアリング入り耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57アズワン品番64-7744-71
  • 静音高機能戸車 ハイロジック

    静音高機能戸車

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57
  • 戸車 袖型 K9(駒谷)

    戸車 袖型

    K9(駒谷)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
    材質(車輪)SUS304タイプ袖型寸法L(mm)9寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車・車のみ