絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(104)
- ハイロジック(75)
- MK(丸喜金属本社)(43)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
10ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平
ヨコヅナ¥539税込¥5931個当日出荷ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ平軸鉄取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
吊戸フレ止めガイド ポリアセタール車/鋼板枠 25mm
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。仕様ベアリングなし材質枠/鉄枠・車/POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13仕上ユニクロメッキ
ポムベア戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷甲丸レール用真鍮戸車仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)30取付穴径4Φ適合扉質量(kg)60
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用POM戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、POM車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)40
重量戸車 (インテグラーレ用)
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381セット(8個)当日出荷新日軽、LIXILのインテグラーレ引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
ステンレス戸車
ツチノ¥1,298~税込¥1,428~1パック(2個)5日以内出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸etc付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)SUS303材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から6日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入りタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)25寸法A(mm)266寸法F(mm)19寸法D(mm)50寸法E(mm)58材質(軸)鉄(8mm)寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法G(mm)11寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)50自重(g)255
スライドラック用 戸車
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。材質(車輪)SUJ2、♯629ZZタイプ平型材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキサイズ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)タイプH型寸法A(mm)140寸法D(mm)50材質(軸)SUS303(8mm)寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法M(mm)7寸法I(mm)10寸法J(mm)14耐荷重(2ヶ当り)(kg)100寸法G(mm)20寸法K(mm)6寸法N1(mm)21寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法N2(mm)11寸法S1(mm)52寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25材質(枠)ステンレス枠寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)140寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 V型
ヨコヅナ¥7,698~税込¥8,468~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
精密防音戸車 調整式
ハイロジック¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷から3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)70
精密防音戸車
ハイロジック¥799~税込¥879~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
鉄枠調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,798税込¥4,1781箱(12個)当日出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
フラット戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
ステンレス製重量戸車用車
ダイケン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
木製引戸用 調整戸車 MR2型
家研販売(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷上下調整付。左右調整機構付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
ステンレス戸車 丸
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)翌々日出荷甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-Rc
ACE(エース)(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc
ACE(エース)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS
ACE(エース)¥859税込¥9451箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16






























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)