絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 戸車・車のみ

814件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)

    調整機能付きY戸車

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    タイプY型
  • 取替用戸車 YKK AP

    取替用戸車

    YKK AP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応 強度、耐久性:純正戸車と同等の性能 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
    用途戸車の取替にシルバー
  • 甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    6日以内出荷
    甲丸レール用EVA戸車
    仕様ベアリング無材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20
  • ステンレスベアリング入戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスベアリング入戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平型です。
    用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ2本材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)タイプ平型
  • ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスベアリング入戸車(丸型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    丸型です。
    用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ2本材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)タイプ丸型
  • フジ リムナイロン戸車 ツチノ

    フジ リムナイロン戸車

    ツチノ
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
  • ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    7,498税込8,248
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • サッシ戸車 新日軽(LIXIL)

    サッシ戸車

    新日軽(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    10日以内出荷
    シルバー対応商品高級テラス戸鳳凰
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様丸型の戸車タイプ丸型
  • 調整戸車 TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途引戸用調整戸車セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1刻印家研
  • フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)

    ヤボシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

    ヤボシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
  • ステン枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン枠防音調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • ステンレス枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,898税込5,388
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,798税込4,178
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド シキイレール用戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,998税込4,398
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
  • ステンレス製重量戸車用車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車用車

    ダイケン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • ナイロン戸車 平 WAKI(和気産業)

    ナイロン戸車 平

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
    材質枠・鉄、車輪・ナイロン
  • ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)

    ローラー戸車 平

    WAKI(和気産業)
    819税込901
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
    材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 戸 車(アミ戸用) エスコ

    戸 車(アミ戸用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    入数:2個。網戸サッシに適したコンパクト型。ワンタッチではめこみできます。音が静かでレールを傷めません。
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠無トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
  • オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無重量車

    MK(丸喜金属本社)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • フラットレール用戸車 YU130 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YU130

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30車輪径(Φmm)30
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテック

    FA調整戸車シリーズ用キャップ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
    用途FA-1000、FA-930、FA-160用
  • ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車(PLUS)

    ヨコヅナ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ

    ジュラコン(R)車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物車 車のみ ヨコヅナ

    鋳物車 車のみ

    ヨコヅナ
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ

    Cローラー MCナイロン車

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤枠2mm厚ローラー戸車 ヨコヅナ

    赤枠2mm厚ローラー戸車

    ヨコヅナ
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
  • セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    セフティローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ

    ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ山V型
  • 6ナイロン戸車 ヨコヅナ

    6ナイロン戸車

    ヨコヅナ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
  • Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)

    ヨコヅナ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網戸用取替戸車 新日軽 ハイロジック

    網戸用取替戸車 新日軽

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途網戸用適合飛翔網戸用材質車/樹脂質量(g)18タイプV型
  • 網戸用取替戸車 トステムビス止 ハイロジック

    網戸用取替戸車 トステムビス止

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考BF型網戸用
戸車・車のみ