絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(104)
- ハイロジック(75)
- MK(丸喜金属本社)(43)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
商品豆知識

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上![T728Y 二次元調整戸車V型 BEST[タイヤ・足回り]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75177055-260325-02.jpg)
T728Y 二次元調整戸車V型
BEST[タイヤ・足回り]¥999税込¥1,0991個10日以内出荷材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm色茶
純正網戸用取替戸車 三協アルミ用
エスエス興商¥699税込¥7691パック(1個)6日以内出荷用途3K網戸、ノイスタ網戸、外付けサッシ網戸等。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K876適合メーカー三協アルミ
純正網戸用取替戸車 YKKビル用
エスエス興商¥1,898税込¥2,0881パック(1個)当日出荷用途K-282シリーズ ビル用網戸タイプ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K12594適合メーカーYKKビル
吊り戸ユニット
ハイロジック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に種別家具用(室内用)色ブラック耐荷重(kg)15レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)30以下
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
ステン枠防音調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(12個)当日出荷から3日以内出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
KV型レール戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
戸車(フラットレール用)
SYS(シブタニ)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24材質(本体)ステンレスタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
枠無重量車 C-1100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
純正網戸用取替戸車 セキスイ用 左・右
エスエス興商¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷用途取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し下桟を取り出し戸車を交換して下さい。左右を確認の上、戸車をセットし再度タテ桟と下桟をビスで固定して下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格6型サッシ適合メーカーセキスイ
吊り戸ユニット
ハイロジック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に種別扉用(室内用)色ブラック耐荷重(kg)35レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)35~45
調整戸車(木製引戸用)MR2型
家研販売¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷甲丸レール用SUS製調整戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)50
普及品フラッターV型戸車
ツチノ¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型


















![T728Y 二次元調整戸車V型 BEST[タイヤ・足回り]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75177055-260325-02.jpg)










































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)